DLP ALU fi60 85mm 2 mechanizmy Uchwyt dla pokrywyLEGRAND

files/fotob/660793.jpg.
DLP ALU fi60 85mm 2 mechanizmy Uchwyt dla pokrywy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
DLPAL
Nr Katalogowy: 
011168
Kod EAN: 
3245060111687
Symbol Sonepar: 
P00398059
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: Kanały aluminiowe DLP 50/65 x 105/195 Parametry produktu: Uchwyt do montażu osprzętu na wkręty Ø 60 (kompletne) Sistena Life, Valena, Suno, Cariva - Pokrywa 85 mm - 2 mechanizmy - Wykonane z PCW, malowane na kolor aluminium - Przekrój kanału: 50/65 x 105/195 mm

Dane techniczne

Głębokość
5.5 mm
Liczba jednostek
2
Liczba jednostek w pionie
2
Liczba jednostek w poziomie
2
Szerokość
201 mm
Szerokość wbudowania
85 mm
Wysokość
90 mm
Kierunek montażu
Poziomy i pionowy
Kolor
Aluminium
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
Inne
Sposób mocowania
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Montaż podtynkowy
Nie
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Nie dotyczy
Do instalacji podtynkowych
Nie
Do kanałów podłogowych
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Odporność udarowa
IK00
Model antybakteryjny
Nie
Wersja o płaskiej powierzchni
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Do kanałów elektroinstalacyjnych
Tak
Do zabudowy
Nie
Przezroczysty
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar