Charakterystyka ogólna:
DLPC korytka kablowe PCW- Wysokość 100 mm
Parametry produktu:
AkcesoriaOdgałęzienie - poziome- Dla koryta o wysokości: 100 mm i szerokości: 200 mm
Dane techniczne
Numer RAL
7030
Promień wewnętrzny
150 mm
Szerokość odgałęzienia
200 mm
Wysokość korytka kablowego
100 mm
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru