Charakterystyka ogólna:
DLPC korytka kablowe PCW- Wysokość 100 mm
Parametry produktu:
AkcesoriaZakończenie koryta- Szerokość: 300 mm
- Wysokość: 100 mm
Dane techniczne
Numer RAL
7030
Szerokość korytka kablowego
300 mm
Wysokość korytka kablowego
100 mm
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru