Charakterystyka ogólna:
DLPC korytka kablowe PCW- Wysokość 50 mm
Parametry produktu:
AkcesoriaKąt płaski 90° z pokrywą- Szerokość: 150 mm
- Wysokość: 50 mm
Dane techniczne
Numer RAL
7030
Promień wewnętrzny
150 mm
Szerokość korytka kablowego
150 mm
Wysokość korytka kablowego
50 mm
Zakres temperatury pracy
-5 - 60 °C
Kąt zgięcia
90°
Zmiana kierunku
Poziomy
Kolor
Szary
Perforacja boczna
Nie
Materiał
Tworzywo sztuczne
Perforacja montażowa w części dolnej
Nie
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru