Charakterystyka ogólna:
DLPlus listwy kablowe 60 x 20 oraz akcesoria wykończeniowe
Parametry produktu:
Listwy- Zgodne z normą PN-EN 50085-2-1
Listwa 60 x 203 przedziały do prowadzenia instalacji elektrycznych i teleinformatycznych- Długość: 2,10 m
- Przekrój: 60 x 20
- Kolor: biały
Dane techniczne
Długość
2100 mm
Liczba przegród ruchomych
0
Liczba przegród stałych
2
Numer RAL
9003
Przekrój użyteczny
720 mm²
Szerokość
60 mm
Wysokość
20 mm
Zakres temperatury pracy
-5 - 60 °C
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru