DM600H55/6 Drabinka kablowaBAKS

files/fotob/1433643.jpg.
DM600H55/6 Drabinka kablowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
DM
Nr Katalogowy: 
404760
Kod EAN: 
5900993154375
Symbol Sonepar: 
P01555321
Jednostka miary: 
mb
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Prowadzenie pionowych tras kablowych różnego typu; Produkt do bardzo dużych obciążeń

Dane techniczne

Ciężar
7.14 kg/m
Długość
6000 mm
Odległość między szczeblami
500 mm
Szerokość
600 mm
Szerokość drabinki kablowej
600 mm
Wysokość
55 mm
Wysokość drabinki kablowej
55 mm
Kolor
Inne
Perforacja boczna
Tak
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy
Gatunek materiału
Inne
Rodzaj ściany bocznej
Profil (otwarty)
Rodzaj szczebli
Profil bez perforacji

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat
Format: jpg
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

LC55H50 Łącznik ceownika
Porównaj
660700
LC55H50 Łącznik ceownika
UK1/58-64 Uchwyt kablowy

Dane techniczne

Do kablowego systemu nośnego o wysokości
103 mm
Kolor
Inne
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Tak
Model
Inne
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Do korytek siatkowych
Nie
Do drabinek kablowych
Tak
Do korytek kablowych
Nie
Gatunek materiału
Inne
Rodzaj mocowania korytek
Przykręcanie
Porównaj
402900
UK1/58-64 Uchwyt kablowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
UK1/UKO1/12-16 Uchwyt kablowy
Porównaj
404300
UK1/UKO1/12-16 Uchwyt kablowy
UK1/UKO1/16-22 Uchwyt kablowy

Dane techniczne

Do kablowego systemu nośnego o wysokości
57 mm
Kolor
Inne
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Tak
Model
Inne
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Do korytek siatkowych
Nie
Do drabinek kablowych
Tak
Do korytek kablowych
Nie
Gatunek materiału
Inne
Rodzaj mocowania korytek
Przykręcanie
Porównaj
402300
UK1/UKO1/16-22 Uchwyt kablowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
UK1/UKO1/22-28 Uchwyt kablowy

Dane techniczne

Do kablowego systemu nośnego o wysokości
61 mm
Kolor
Inne
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Tak
Model
Inne
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Do korytek siatkowych
Nie
Do drabinek kablowych
Tak
Do korytek kablowych
Nie
Gatunek materiału
Inne
Rodzaj mocowania korytek
Przykręcanie
Porównaj
402400
UK1/UKO1/22-28 Uchwyt kablowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
UK1/UKO1/28-34 Uchwyt kablowy

Dane techniczne

Do kablowego systemu nośnego o wysokości
71 mm
Kolor
Inne
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Tak
Model
Inne
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Do korytek siatkowych
Nie
Do drabinek kablowych
Tak
Do korytek kablowych
Nie
Gatunek materiału
Inne
Rodzaj mocowania korytek
Przykręcanie
Porównaj
402500
UK1/UKO1/28-34 Uchwyt kablowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
UK1/UKO1/34-40 Uchwyt kablowy

Dane techniczne

Do kablowego systemu nośnego o wysokości
78 mm
Kolor
Inne
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Tak
Model
Inne
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Do korytek siatkowych
Nie
Do drabinek kablowych
Tak
Do korytek kablowych
Nie
Gatunek materiału
Inne
Rodzaj mocowania korytek
Przykręcanie
Porównaj
402600
UK1/UKO1/34-40 Uchwyt kablowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
UK1/UKO1/40-46 Uchwyt kablowy

Dane techniczne

Do kablowego systemu nośnego o wysokości
86 mm
Kolor
Inne
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Tak
Model
Inne
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Do korytek siatkowych
Nie
Do drabinek kablowych
Tak
Do korytek kablowych
Nie
Gatunek materiału
Inne
Rodzaj mocowania korytek
Przykręcanie
Porównaj
402700
UK1/UKO1/40-46 Uchwyt kablowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
UK1/UKO1/46-52 Uchwyt kablowy

Dane techniczne

Do kablowego systemu nośnego o wysokości
97 mm
Kolor
Inne
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Tak
Model
Inne
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Do korytek siatkowych
Nie
Do drabinek kablowych
Tak
Do korytek kablowych
Nie
Gatunek materiału
Inne
Rodzaj mocowania korytek
Przykręcanie
Porównaj
402800
UK1/UKO1/46-52 Uchwyt kablowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
UK1/UKO1/52-58 Uchwyt kablowy

Dane techniczne

Do kablowego systemu nośnego o wysokości
100 mm
Kolor
Inne
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Tak
Model
Inne
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Do korytek siatkowych
Nie
Do drabinek kablowych
Tak
Do korytek kablowych
Nie
Gatunek materiału
Inne
Rodzaj mocowania korytek
Przykręcanie
Porównaj
402850
UK1/UKO1/52-58 Uchwyt kablowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
UK1/UKO1/64-70 Uchwyt kablowy

Dane techniczne

Do kablowego systemu nośnego o wysokości
116 mm
Kolor
Inne
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Tak
Model
Inne
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Do korytek siatkowych
Nie
Do drabinek kablowych
Tak
Do korytek kablowych
Nie
Gatunek materiału
Inne
Rodzaj mocowania korytek
Przykręcanie
Porównaj
404000
UK1/UKO1/64-70 Uchwyt kablowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
UK1/UKO1/8-12 Uchwyt kablowy
Porównaj
404200
UK1/UKO1/8-12 Uchwyt kablowy
UK2/UKO2/28-34 Uchwyt kablowy E90

Dane techniczne

Do kablowego systemu nośnego o wysokości
105 mm
Kolor
Inne
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Tak
Model
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Do korytek siatkowych
Nie
Do drabinek kablowych
Tak
Do korytek kablowych
Nie
Gatunek materiału
Inne
Rodzaj mocowania korytek
Przykręcanie
Porównaj
403200
UK2/UKO2/28-34 Uchwyt kablowy E90
Szybki podgląd: Opis i parametry
UK2/UKO2/58-64 Uchwyt kablowy E90

Dane techniczne

Do kablowego systemu nośnego o wysokości
163 mm
Kolor
Inne
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Tak
Model
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Do korytek siatkowych
Nie
Do drabinek kablowych
Tak
Do korytek kablowych
Nie
Gatunek materiału
Inne
Rodzaj mocowania korytek
Przykręcanie
Porównaj
403600
UK2/UKO2/58-64 Uchwyt kablowy E90
Szybki podgląd: Opis i parametry
UT Uchwyt trójkątny
Porównaj
751600
UT Uchwyt trójkątny
UTM/UTMO Uchwyt trójkątny
Porównaj
751700
UTM/UTMO Uchwyt trójkątny
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar