DMA-1 true RMS 20A 1-FAZ Wskaźnik natężenia prąduF&F

files/fotob/377278.jpg.
DMA-1 true RMS 20A 1-FAZ Wskaźnik natężenia prądu
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
DMA1RMS
Symbol Sonepar: 
P00454561
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

U=230V ; Imax=20A; TrueRMS; 3 moduły Wskaźniki służą do ciągłego odczytu wartości prądu sieci jednofazowej. Pomiar bezpośredni bez potrzeby stosowania dodatkowych przekładników prądowych. Wskaźniki z oznaczeniem True RMS wyposażone w przetwornik wartości skutecznej podają poprawną wartość prądu przy przebiegach odkształconych (np. w instalacjach przemysłowych)

Dane techniczne

Klasa dokładności
1
Straty mocy
4 W
Szerokość wyrażona liczbą modułów
3
Wartość końcowa skali
20 A
Wysokość
90 mm
Zakres pomiarowy
20 A
Wersja modułowa
Tak
Rodzaj napięcia
AC
Model
Szyna DIN
Podświetlenie skali pomiarowej
Tak
Połączenie przez przekładnik
Nie
Skalibrowany
Tak
System pomiarowy
Cyfrowy
Wskazówka holowana
Nie

Pliki do pobrania

Informacja techniczna
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar