DMA-3RMS Wskaźnik natężenia prąduF&F

files/fotob/2283672.jpg.
DMA-3RMS Wskaźnik natężenia prądu
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
DMA
Nr Katalogowy: 
DMA-3RMS
Symbol Sonepar: 
P01889369
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Typ amperomierz trójfazowy Napięcie zasilania 100÷265 V AC Wyświetlacz dla każdej fazy 3-cyfrowy LED (wysokość cyfry 10 mm) Zakres wskazań - wersja pomiaru bezpośredniego 0 ÷ 20 A Zakres wskazań - wersja pomiaru pośredniego 0 ÷ prąd pierwotny przekładnika Dokładność wskazań 1% Maksymalne chwilowe przeciążenie 40 A (maksymalnie do 1s) Maksymalny prąd - wersja pomiaru bezpośredniego 20 A Maksymalny prąd - wersja pomiaru pośredniego 5 A Przyłącze zaciski śrubowe 4,0 mm² Moment dokręcający 0,5 Nm Pobór mocy 4 W Temperatura pracy -20÷50°C Wymiary 3 moduły (52,5 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20

Dane techniczne

Klasa dokładności
0.5
Straty mocy
4 W
Szerokość
52.5 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
3
Wartość końcowa skali
20 A
Wysokość
90 mm
Zakres pomiarowy
A
Wersja modułowa
Tak
Rodzaj napięcia
AC
Model
Szyna DIN
Legalizowany
Nie
Podświetlenie skali pomiarowej
Tak
Połączenie przez przekładnik
Nie
Skala ponadzakresowa
Nie
System pomiarowy
Cyfrowy
Wskazówka holowana
Nie

Pliki do pobrania

Informacja techniczna
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar