DMCC 0,5/13-ST-2,54 Złącze do PCBPHOENIX CONTACT

files/fotob/1844031.jpg.
DMCC 0,5/13-ST-2,54 Złącze do PCB
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1027615
Kod EAN: 
4055626522791
Symbol Sonepar: 
P10125865
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 0,75 mm², kolor: czarny, prąd znamionowy: 6 A, napięcie znamionowe (III/2): 160 V, powierzchnia styku: Au, sposób połączenia styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 26, liczba rzędów: 2, liczba biegunów: 13, ilość przyłączy: 26, rodzina produktów: DMCC 0,5/..-ST, raster: 2,54 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, kierunek przyłączania przewód/płytka: 0 °, system wtyków: COMBICON DFMC 0,5, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

Dane techniczne

Liczba biegunów
13
Liczba styków
13
Liczba torów stykowych
2
Napięcie znamionowe
160 V
Odstępy między stykami
2.54 mm
Odstępy między złączami
2.54 mm
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.14 - 0.75 mm²
Prąd znamionowy In
6 A
Zakres temperatur pracy
-55 - 105 °C
Znamionowe napięcie udarowe
2.5 kV
Stopień ochrony (IP), zamontowany
Inne
Materiał obudowy
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie zaciskane
Materiał elementu izolacyjnego
Poliamid (PA)
Rodzaj styku
Gniazdo
Z przewodem ochronnym
Nie
Rodzaj połączenia
Inne
Kolor obudowy
Czarny
Stopień zanieczyszczenia
2
Materiał pokrycia styków
Złoto
Powłoka obudowy
Nie dotyczy
Materiał styków
Miedź
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Rodzaj podłączanego kabla
Kabel okrągły
Kąt wtyk/złącze
Inne
Typ ochronnika przepięciowego
III
Powłoka obudowy
Inne

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

CRIMPFOX-P CC 0.75 L Praska zaciskowa

Opis produktu

Praska zaciskowa, do konektorów zaciskanych COMBICON o przekroju 0,14 ... 0,75 mm². Wymuszona blokada z możliwością zwolnienia, precyzyjne zaciskanie równoległe, wsuwanie przewodu z przodu, zacisku typu B, z 2 elementami pozycjonującymi

Dane techniczne

Długość
233 mm
Przekrój
0.14 - 0.75 mm²
Z zapadką (do urządzeń mechanicznych)
Tak
Kształt zacisku/praski
Inne
Konstrukcja/napęd
Inne
Porównaj
1064998
CRIMPFOX-P CC 0.75 L Praska zaciskowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
MCC 0,5-MP AU 0,14-0,5 R Styk zaciskany

Opis produktu

Styk zaciskany, prąd znamionowy: 6 A, sposób połączenia styku: Gniazdo, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, powierzchnia styku: Złoty, rodzaj opakowania: Pas

Dane techniczne

Maksymalny prąd pracy styku
6 A
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.14 - 0.5 mm²
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie zaciskane
Rodzaj styku
Gniazdo
Materiał pokrycia styków
Cyna
Materiał styków
Miedź
Porównaj
1013420
MCC 0,5-MP AU 0,14-0,5 R Styk zaciskany
Szybki podgląd: Opis i parametry
MCC 0,5-MP AU 0,14-0,5 Styk zaciskany

Opis produktu

Styk zaciskany, prąd znamionowy: 6 A, sposób połączenia styku: Gniazdo, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, powierzchnia styku: Złoty, rodzaj opakowania: Luzem

Dane techniczne

Maksymalny prąd pracy styku
6 A
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.14 - 0.5 mm²
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie zaciskane
Rodzaj styku
Gniazdo
Materiał pokrycia styków
Cyna
Materiał styków
Miedź
Porównaj
1013425
MCC 0,5-MP AU 0,14-0,5 Styk zaciskany
Szybki podgląd: Opis i parametry
MCC 0,5-MP AU 0,34-0,75 R Styk zaciskany

Opis produktu

Styk zaciskany, prąd znamionowy: 6 A, sposób połączenia styku: Gniazdo, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, powierzchnia styku: Złoty, rodzaj opakowania: Pas

Dane techniczne

Maksymalny prąd pracy styku
6 A
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.34 - 0.75 mm²
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie zaciskane
Rodzaj styku
Gniazdo
Materiał pokrycia styków
Cyna
Materiał styków
Miedź
Porównaj
1013418
MCC 0,5-MP AU 0,34-0,75 R Styk zaciskany
Szybki podgląd: Opis i parametry
MCC 0,5-MP AU 0,34-0,75 Styk zaciskany

Opis produktu

Styk zaciskany, prąd znamionowy: 6 A, sposób połączenia styku: Gniazdo, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, powierzchnia styku: Złoty, rodzaj opakowania: Luzem

Dane techniczne

Maksymalny prąd pracy styku
6 A
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.34 - 0.75 mm²
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie zaciskane
Rodzaj styku
Gniazdo
Materiał pokrycia styków
Cyna
Materiał styków
Miedź
Porównaj
1013419
MCC 0,5-MP AU 0,34-0,75 Styk zaciskany
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar