Liczba wejść analogowych
0
Liczba wyjść analogowych
0
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
110 - 440 V
Napięcie zasilające dla AC 60 Hz
110 - 440 V
Napięcie zasilające dla DC
110 - 250 V
Zakres pomiarowy częstotliwości
45 - 66 Hz
Liczba wejść pomiaru napięcia
5
Liczba wejść pomiaru prądu
4
Rozdzielczość wyświetlacza (pionowa)
112 px
Rozdzielczość wyświetlacza (pozioma)
128 px
Częstotliwość próbkowania
6400 Hz
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP20
Rodzaj napięcia zasilającego
AC/DC
Klasa dokładności energii biernej zgodnie z IEC 62053-23
Inne
Klasa dokładności energii czynnej zgodnie z IEC 62053-22
0.5S
Miernik częstotliwości
Tak
Miernik prędkości obrotowej
Nie
Obsługa innych protokołów
Nie
Obsługa protokołu IEC 61850 Ethernet
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Tak
Obsługa protokołu OPC UA PubSub
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Tak
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Serwer WWW z protokołem HTTPS
Nie
Z kontrolą dostępu opartą na rolach (RBAC)
Nie
Z rejestracją audytu (dziennik audytu)
Nie
Z rejestrowaniem zdarzeń bezpieczeństwa (dziennik zdarzeń bezpieczeństwa)
Nie
Z sygnaturą oprogramowania sprzętowego (firmware)
Nie