DMS 3 SET 2 Wkrętarka akumulatorowaWEIDMUELLER

files/fotob/496907.jpg.
DMS 3 SET 2 Wkrętarka akumulatorowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
DMS 3
Nr Katalogowy: 
9007480000
Kod EAN: 
4008190405298
Symbol Sonepar: 
P00996879
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Śrubokręt elektryczny to ergonomiczne narzędzie do ręcznych prac. Zapewnia on komfortową pracę we wszystkich pozycjach instalacyjnych. Urządzenie posiada także automatyczny ogranicznik momentu obrotowego i wyróżnia się wysoką powtarzalnością

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
2.4 V
Regulacja momentu obrotowego
0.4 - 3 Nm
Maksymalny moment obrotowy
3 Nm
Waga wraz z akumulatorem
2.004 kg

Produkty powiązane i akcesoria

AKKU DMS 3 Akumulator

Opis produktu

Zapasowy akumulator do różnych elektronarzędzi
Porównaj
9007450000
AKKU DMS 3 Akumulator
Szybki podgląd: Opis i parametry
BIT E6,3 0,4x2,5x70 Końcówka wkrętakowa płaska

Opis produktu

Nasadka do wkrętaka, Szerokość końcówki (B): 2.5 mm, Długość końcówki: 70 mm, Grubość końcówki (A): 0.4 mm

Dane techniczne

Długość całkowita
70 mm
Grubość trzpienia
0.4 mm
Szerokość trzpienia
2.5 mm
Rozmiar połączenia w calach
1/4 cala
Porównaj
9202750000
BIT E6,3 0,4x2,5x70 Końcówka wkrętakowa płaska
Szybki podgląd: Opis i parametry
BIT E6,3 0,5x3,0x70 Końcówka wkrętakowa płaska

Opis produktu

Nasadka do wkrętaka, Szerokość końcówki (B): 3 mm, Długość końcówki: 70 mm, Grubość końcówki (A): 0.5 mm

Dane techniczne

Długość całkowita
70 mm
Grubość trzpienia
0.5 mm
Szerokość trzpienia
3 mm
Rozmiar połączenia w calach
1/4 cala
Porównaj
9024000000
BIT E6,3 0,5x3,0x70 Końcówka wkrętakowa płaska
Szybki podgląd: Opis i parametry
BIT E6,3 0,6x3,5x70 Bit płaski

Opis produktu

Nasadka do wkrętaka, Szerokość końcówki (B): 3.5 mm, Długość końcówki: 70 mm, Grubość końcówki (A): 0.6 mm

Dane techniczne

Długość całkowita
70 mm
Grubość trzpienia
0.6 mm
Szerokość trzpienia
3.5 mm
Rozmiar połączenia w calach
1/4 cala
Porównaj
9024020000
BIT E6,3 0,6x3,5x70 Bit płaski
Szybki podgląd: Opis i parametry
BIT E6,3 0,8x4,0x70 Bit płaski

Opis produktu

Nasadka do wkrętaka, Szerokość końcówki (B): 4 mm, Długość końcówki: 70 mm, Grubość końcówki (A): 0.8 mm

Dane techniczne

Długość całkowita
70 mm
Grubość trzpienia
0.8 mm
Szerokość trzpienia
4 mm
Rozmiar połączenia w calach
1/4 cala
Porównaj
9024030000
BIT E6,3 0,8x4,0x70 Bit płaski
Szybki podgląd: Opis i parametry
BIT E6,3 PZ1x70 Bit krzyżowy

Opis produktu

Standardowa końcówka o wysokiej jakości i bardzo wysokiej wydajności. Stała, wysoka jakość produktu gwarantowana dzięki zastosowaniu technologii utwardzania

Dane techniczne

Długość całkowita
70 mm
Rozmiar połączenia w calach
1/4 cala
System przykręcania
Pozidriv PZ
Porównaj
9024100000
BIT E6,3 PZ1x70 Bit krzyżowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
BIT E6.3 Z 0.8X4.0X39 Bit

Opis produktu

Standardowa końcówka o wysokiej jakości i bardzo wysokiej wydajności. Stała, wysoka jakość produktu gwarantowana dzięki zastosowaniu technologii utwardzania

Dane techniczne

Długość całkowita
39 mm
Grubość trzpienia
0.8 mm
Szerokość trzpienia
4 mm
Rozmiar połączenia w calach
1/4 cala
Porównaj
9025590000
BIT E6.3 Z 0.8X4.0X39 Bit
Szybki podgląd: Opis i parametry
LG DMS PRO/DMS 3 Automat kablowy

Opis produktu

Ładowarka do elektronarzędzi Weidmüller
Porównaj
9007460000
LG DMS PRO/DMS 3 Automat kablowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar