DMTME-I-485 Analizator sieciABB

files/fotob/1655846.jpg.
DMTME-I-485 Analizator sieci
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
DMTME-I-485
Nr Katalogowy: 
2CSM180050R1021
Kod EAN: 
8012542975809
Symbol Sonepar: 
P01013413
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

DMTME-I-485 is a modular digital multimeter for measurement of main electrical parameters, with two digital outputs and embedded RS485

Dane techniczne

Maksymalna częstotliwość mierzona
500 kHz
Maksymalna temperatura mierzona
50 °C
Maksymalny zakres pomiarowy napięcia, AC
500 V
Maksymalny zakres pomiarowy prądu AC
5 A
Maksymalny zakres pomiarowy rezystancji
8 MΩ
Zakres pomiarowy rezystancji izolacji
8 - 8 MΩ
Analiza wyższych harmonicznych
Nie
Analogowy wskaźnik słupkowy
Nie
Analogowy wskaźnik słupkowy analogowy/logarytmiczny
Nie
Badanie symetrii kabla dwu przewodowego a-b-E
Nie
Bezpiecznik automatyczny
Nie
Interfejs Bluetooth
Nie
Interfejs IR
Nie
Najmniejsza rozdzielczość napięcia AC
100 mV
Najmniejsza rozdzielczość prądu AC
Inne
Najmniejsza rozdzielczość, rezystancja
Inne
Pamięć wartości bieżącej (Data Hold)
Tak
Pamięć wartości maksymalnej
Tak
Pamięć wartości mierzonej
Tak
Pamięć wartości minimalnej
Tak
Pamięć wartości szczytowej
Nie
Pomiar cyklu pracy
Nie
Pomiar częstotliwości
Tak
Pomiar długości kabla
Nie
Pomiar indukcyjności
Nie
Pomiar małych rezystancji (mΩ) techniką 4-przewodową (zacisk Kelvina)
Nie
Pomiar mocy i energii
Tak
Pomiar pojemności
Nie
Pomiar poziomu dźwięku (dB)
Nie
Pomiar prędkości obrotowej
Nie
Pomiar przewodności
Nie
Pomiar temperatury
Nie
Pomiar temperatury
Nie
Pomiar temperatury RTD
Nie
Pomiar temperatury TC
Nie
Pomiar True RMS
Tak
Pomiar wartości względnej
Nie
Rozdzielczość pomiaru częstotliwości
0,1 Hz
Test ciągłości
Nie
Test ciągłości obwodu / test diody
Nie
Wskaźnik
Cyfrowy
Wybór zakresu pomiarowego
Automatyczny
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Wyświetlacz wielofunkcyjny
Tak
Z podświetleniem wyświetlacza
Nie
Znamionowe napięcie testowe 10 V
Nie
Znamionowe napięcie testowe 100 V
Nie
Znamionowe napięcie testowe 1000 V
Nie
Znamionowe napięcie testowe 250 V
Tak
Znamionowe napięcie testowe 50 V
Nie
Znamionowe napięcie testowe 500 V
Nie
Złącze (interfejs)
Tak

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar