Charakterystyka ogólna:
DMX³ 1600 wyposażenie dodatkowe i akcesoria
Parametry produktu:
Wyposażenie dodatkowe do sterowania i sygnalizacji
Wyzwalacz podnapięciowy (zanikowy)
-Umożliwia bezzwłoczne wyłączenie aparatu przy spadku napięcia
-Znamionowe napięcie pracy: 220-250 V AC/DC
-Dopuszczalne odchylenia napięcia pracy: 85÷110% Un
-Pobór mocy przy pobudzeniu: 400 W / 400 VA
-Czas pobudzenia: 300 ms
-Pobór mocy na podtrzymanie: 50 W / 50 VA
-Czas zadziałania wyłącznika: 60 ms
-Napięcie izolacji: 2,5 kV