DN065B G3 LED20 19,5W/840 2000lm D200 RD Downlight LED LEDINAIRE p/tPHILIPS

files/fotob/479978.jpg.
DN065B G3 LED20 19,5W/840 2000lm D200 RD Downlight LED LEDINAIRE p/t
Porównaj
Informacje podstawowe
Klasa energetyczna:
Producent: 
Produkty z serii: 
LEDINAIRE SLIMDOWNLIGHT DN065B
Nr Katalogowy: 
929002664132
Symbol Sonepar: 
P10030610
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Linia produktów LEDINAIRE firmy Philips obejmuje popularne oprawy oświetleniowe LED, które charakteryzują się wysoką jakością i konkurencyjną ceną. Niezawodne, energooszczędne i przystępne cenowo — dokładnie takie, jakich potrzebujesz

Dane techniczne

Do lamp o mocy
18 - 22 W
Długość
225 mm
Długość wbudowania
325 mm
Liczba biegunów
2
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
20 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Przekrój przewodu
0.75 mm²
Przekrój przewodu do podłączenia
0.75 - 2.5 mm²
Skuteczność świetlna oprawy
100 lm/W
Strumień świetlny
2000 - 2000 lm
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
2000 lm
Szerokość
225 mm
Szerokość wbudowania
325 mm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Współczynnik harmonicznych (THD)
0.2
Współczynnik mocy
0.9
Wysokość/głębokość
45 mm
Wysokość/głębokość wbudowania
93 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-20 - 40 °C
Średnica zewnętrzna
225 mm
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
150
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
150
Ujednolicony wskaźnik olśnienia (UGR)
27
Wartość efektu stroboskopowego SVM
0.3
Wartość migotania Pst LM
0.2
Średnica wbudowania
325 - 325 mm
Montaż na szynie prądowej
Nie
Do montażu wbudowanego
Nie
Montaż do podłoża
Nie
Do montażu natynkowego
Nie
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Tak
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Rodzaj napięcia
AC
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Źródło światła
LED, niewymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Inne
Oprawka
Inne
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Kolor obudowy
Biały
Odporność udarowa
IK03
Podział światła
Symetryczny
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Barwa światła
Biały
Regulacja
Bez regulacji
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Bez funkcji ściemniania
Nie
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne matowe/satynowe
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG1
Ściemniacz zależny od statecznika
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Ściemniacz DALI-2
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
Rodzaj okablowania
Końcowe
Ściemniacz triakowy
Nie
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Tak
Rozsył światła
Bezpośredni
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Rodzaj dyfuzora światła
Brak
Do montażu na zaciski
Nie
Osprzęt wymienny
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Tak
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Kąt rozsyłu światła
Wiązka bardzo szeroka > 80°
Montaż na trawersie
Nie
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM5
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Ze statecznikiem
Tak
Odbłyśnik
Brak
Wiele barw
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Montaż ścienny
Nie
Powierzchnia szczotkowana
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym
Tak
Z czujnikiem światła
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11
650°C - 30 s
Do niskonapięciowego oświetlenia linkowego
Nie
Ściemniacz RF
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Krzywa rozkładu światła
Format: ldt
Wideo produktu
Format: mp4
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty z serii

DN065B LED20S/840 2000lm PSU II WH Downlight LED LEDINAIRE p/t
Zielona oferta
Porównaj
PHILIPS
910503910334

DN065B LED20S/840 2000lm PSU II WH Downlight...

DN065B LED20S/840 2000lm PSU II WH Downlight LED LEDINAIRE p/t
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar