DN065B G4 LED12 12W 830 840 865 D150 RD Downlight LED LEDINAIRE p/tPHILIPS

files/fotob/1913599.jpg.
DN065B G4 LED12 12W 830 840 865 D150 RD Downlight LED LEDINAIRE p/t
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
LEDINAIRE SLIMDOWNLIGHT
Nr Katalogowy: 
929003251332
Kod EAN: 
8719514464438
Symbol Sonepar: 
P10202624
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

D150 mm, Metal/plastik, Biel, Zasilacz (wł./wył.), All-in, Multi Color Temperature, 1200 lm, 12 W, 100 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.44, 0.403) SDCM≤5, Kąt rozsyłu światła 110°, IP20/44 | Ochrona przed dotknięciem palcem; ochrona przed przewodami, bryzgoodporne, IK03 | 0,3 J, Klasa bezpieczeństwa II, Blokowa złączka śrubowa 2-biegunowa

Dane techniczne

Do lamp o mocy
10.8 - 13.2 W
Długość
175 mm
Liczba biegunów
2
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
12 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Przekrój przewodu
0.75 mm²
Przekrój przewodu do podłączenia
0.75 - 2.5 mm²
Prąd znamionowy
52 - 52 mA
Skuteczność świetlna oprawy
100 lm/W
Strumień świetlny
1200 - 1200 lm
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
1200 lm
Szerokość
175 mm
Temperatura barwowa
3000 - 6500 K
Współczynnik harmonicznych (THD)
0.3
Współczynnik mocy
0.9
Wysokość/głębokość
45 mm
Wysokość/głębokość wbudowania
93 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-20 - 40 °C
Średnica zewnętrzna
175 mm
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
30000 h
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
74
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
125
Ujednolicony wskaźnik olśnienia (UGR)
28
Wartość efektu stroboskopowego SVM
0.4
Wartość migotania Pst LM
0.7
Średnica wbudowania
150 - 150 mm
Skuteczność świetlna oprawy
100 - 100 lm/W
Współczynnik harmonicznych (THD)
30 %
Wysokość wbudowania
93 - 93 mm
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z normą IEC 62722-2-1
1200 - 1200 lm
Montaż na szynie prądowej
Nie
Do montażu wbudowanego
Tak
Montaż do podłoża
Nie
Do montażu natynkowego
Nie
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Tak
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Możliwość ściemniania
Nie
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP40
Rodzaj napięcia
AC
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Źródło światła
LED, niewymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Inne
System monitorowania funkcji awaryjnych
Brak
Oprawka
Inne
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Kolor obudowy
Biały
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Regulacja
Bez regulacji
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne matowe/satynowe
Ściemniacz DALI
Nie
Produkt wyposażony zgodnie z 2019/2020/UE
Tak
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Tak
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Kąt rozsyłu światła
Wiązka bardzo szeroka > 80°
Wiele barw
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Montaż ścienny
Nie
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
F
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Tak
Z czujnikiem światła
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Klasa odporności ogniowej wg UK Building Regs część B - 90 minut
Nie
Rodzaj okablowania
Końcowe
Obsługa przez bluetooth
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Podział światła
Symetryczny
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Klasa odporności ogniowej wg UK Building Regs część B - 30 minut
Nie
Bez funkcji ściemniania
Tak
Rodzaj dyfuzora światła
Brak
Do montażu na zaciski
Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
Inne
Ściemniacz DMX
Nie
System zasilania awaryjnego
Brak
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym
Tak
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Z czujnikiem obecności
Nie
Montaż na trawersie
Nie
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM5
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Kolor odbłyśnika
Biały
Odporność udarowa
IK03
Ze statecznikiem
Tak
Odbłyśnik
Brak
Ściemniacz DALI-2
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Stopień ochrony (IP) strony tylnej
IP20
Barwa światła
Inne
Powierzchnia szczotkowana
Nie
Kompatybilny z Casambi
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Rozsył światła
Bezpośredni
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Klasa odporności ogniowej wg UK Building Regs część B - 60 minut
Nie
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11
650°C - 30 s
Do niskonapięciowego oświetlenia linkowego
Nie
Osprzęt wymienny
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty z serii

DN065B G4 LED12 12W/830 D150 RD Downlight LED LEDINAIRE p/t
Porównaj
PHILIPS
929003250532

DN065B G4 LED12 12W/830 D150 RD Downlight...

DN065B G4 LED12 12W/830 D150 RD Downlight LED LEDINAIRE p/t
DN065B G4 LED12 12W/830 L150 SQ Downlight LED LEDINAIRE p/t
Porównaj
PHILIPS
929003251132

DN065B G4 LED12 12W/830 L150 SQ Downlight...

DN065B G4 LED12 12W/830 L150 SQ Downlight LED LEDINAIRE p/t
DN065B G4 LED12 12W/840 D150 RD 1200lm Downlight LED LEDINAIRE p/t
Porównaj
PHILIPS
929003250632

DN065B G4 LED12 12W/840 D150 RD 1200lm Downlight...

DN065B G4 LED12 12W/840 D150 RD 1200lm Downlight LED LEDINAIRE p/t
DN065B G4 LED12 12W/840 L150 SQ Downlight LED LEDINAIRE p/t
Porównaj
PHILIPS
929003251232

DN065B G4 LED12 12W/840 L150 SQ Downlight...

DN065B G4 LED12 12W/840 L150 SQ Downlight LED LEDINAIRE p/t
DN065B G4 LED20 19W 830 840 865 D200 RD Downlight LED LEDINAIRE p/t
Porównaj
PHILIPS
929003251432

DN065B G4 LED20 19W 830 840 865 D200 RD Downlight...

DN065B G4 LED20 19W 830 840 865 D200 RD Downlight LED LEDINAIRE p/t
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar