Do lamp o mocy
10.8 - 13.2 W
Maksymalna moc zestawu
12 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Przekrój przewodu
0.75 mm²
Przekrój przewodu do podłączenia
0.75 - 1 mm²
Prąd znamionowy
52 - 52 mA
Skuteczność świetlna oprawy
100 lm/W
Strumień świetlny
1200 - 1200 lm
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
1200 lm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Współczynnik harmonicznych (THD)
0.3
Wysokość/głębokość wbudowania
93 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-20 - 40 °C
Średnica zewnętrzna
175 mm
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
30000 h
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
74
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
125
Ujednolicony wskaźnik olśnienia (UGR)
28
Wartość efektu stroboskopowego SVM
0.4
Wartość migotania Pst LM
0.7
Średnica wbudowania
150 - 150 mm
Skuteczność świetlna oprawy
100 - 100 lm/W
Współczynnik harmonicznych (THD)
30 %
Wysokość wbudowania
93 - 93 mm
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z normą IEC 62722-2-1
1200 - 1200 lm
Montaż na szynie prądowej
Nie
Do montażu wbudowanego
Tak
Do montażu natynkowego
Nie
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Tak
Możliwość ściemniania
Nie
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP40
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11
650°C - 30 s
Bez funkcji ściemniania
Tak
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
Inne
Do montażu na zaciski
Nie
Do niskonapięciowego oświetlenia linkowego
Nie
System monitorowania funkcji awaryjnych
Brak
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Tak
Kąt rozsyłu światła
Wiązka bardzo szeroka > 80°
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
F
Klasa odporności ogniowej wg UK Building Regs część B - 30 minut
Nie
Klasa odporności ogniowej wg UK Building Regs część B - 60 minut
Nie
Klasa odporności ogniowej wg UK Building Regs część B - 90 minut
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Kompatybilny z Casambi
Nie
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne matowe/satynowe
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym
Tak
Obsługa przez bluetooth
Nie
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Tak
Podział światła
Symetryczny
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Powierzchnia szczotkowana
Nie
Produkt wyposażony zgodnie z 2019/2020/UE
Tak
Rodzaj dyfuzora światła
Brak
Rodzaj okablowania
Końcowe
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Rozsył światła
Bezpośredni
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Ściemniacz zależny od statecznika
Nie
Stopień ochrony (IP) strony tylnej
IP20
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
System zasilania awaryjnego
Brak
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM5
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Z czujnikiem obecności
Nie
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Nie