DN065B LED20S/840 2000lm PSU II WH Downlight LED LEDINAIRE p/tPHILIPS

files/fotob/479978.jpg.
DN065B LED20S/840 2000lm PSU II WH Downlight LED LEDINAIRE p/t
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
LEDINAIRE SLIMDOWNLIGHT DN065B
Nr Katalogowy: 
910503910334
Kod EAN: 
8718699381783
Symbol Sonepar: 
P01615738
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Linia produktów LEDINAIRE firmy Philips obejmuje popularne oprawy oświetleniowe LED, które charakteryzują się wysoką jakością i konkurencyjną ceną. Niezawodne, energooszczędne i przystępne cenowo — dokładnie takie, jakich potrzebujesz

Dane techniczne

Głębokość wbudowania
50 mm
Liczba biegunów
2
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
23 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Przekrój przewodu
0.75 mm2
Przekrój przewodu do podłączenia
0.75 - 1 mm2
Prąd znamionowy
40 - 50 mA
Skuteczność świetlna
80 lm/W
Skuteczność świetlna oprawy
80 lm/W
Strumień świetlny
1800 - 2200 lm
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
2000 lm
Temperatura barwowa
3900 - 4100 K
Temperatura otoczenia
35 °C
Współczynnik mocy
0.75
Wysokość/głębokość
34 mm
Wysokość/głębokość wbudowania
50 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
35 °C
Średnica wbudowania
200 mm
Średnica zewnętrzna
225 mm
Montaż na szynie prądowej
Nie
Do montażu wbudowanego
Tak
Montaż do podłoża
Nie
Do montażu natynkowego
Nie
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Tak
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Do montażu ściennego
Nie
Rodzaj napięcia
AC
Typ połączenia
Zacisk nożowy IDC
Źródło światła
LED, niewymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Nie
Materiał obudowy
Aluminium
Oprawka
Brak
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Wykończenie powierzchni
Matowy
Kolor obudowy
Biały
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Kąt rozsyłu światła
Wiązka wielokierunkowa/rozproszona
Rozsył światła
Bezpośredni
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Rodzaj dyfuzora światła
Soczewka / układ optyczny / panel
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11
650°C - 30 s
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Ściemniacz zależny od statecznika
Nie
Barwa światła
Biały
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne opalizowane
Ściemniacz GPRS
Nie
Do montażu na zaciski
Tak
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM5
Powierzchnia szczotkowana
Nie
Ze statecznikiem
Tak
Ściemniacz triakowy
Nie
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Bez funkcji ściemniania
Tak
Do niskonapięciowego oświetlenia linkowego
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Z modułem oświetlenia awaryjnego
Nie
Z czujnikiem światła
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
Test żarnika zgodnie z IEC 60695-2-10
650°C - 30 s
Montaż na trawersie
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Rodzaj okablowania
Końcowe
Podział światła
Symetryczny
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Odbłyśnik
Brak
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Moc lampy dla wersji wielowatowej
Nie dotyczy
Regulacja
Bez regulacji
Rodzaj rastra
Brak
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany napięciowo
Rodzaj sterowania ściemnianiem
Bez ściemniania
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG1
Ściemniacz RF
Nie
Odporność udarowa
IK02
Ściemniacz DMX
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty z serii

DN065B G3 LED20 19,5W/840 2000lm D200 RD Downlight LED LEDINAIRE p/t
Zielona oferta
Porównaj
PHILIPS
929002664132

DN065B G3 LED20 19,5W/840 2000lm D200 RD...

DN065B G3 LED20 19,5W/840 2000lm D200 RD Downlight LED LEDINAIRE p/t
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar