DN140B LED10S 11,5W/840 1100lm 120D IP20 IK02 Downlight LED CORELINE p/tPHILIPS

files/fotob/1759423.jpg.
DN140B LED10S 11,5W/840 1100lm 120D IP20 IK02 Downlight LED CORELINE p/t
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
CORELINE DOWNLIGHT
Nr Katalogowy: 
911401631305
Kod EAN: 
8710163325835
Symbol Sonepar: 
P01705103
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

D150 mm, Aluminium, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Zewnętrzny zasilacz zinterfejsem DALI, 1100 lm, 11.5 W, 96 lm/W, 4000 K, (0.381,0.379) SDCM≦5, Biały odbłyśnik, Ochrona przed dotknięciem palcem, 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa I, Szybkozłączka ze zwolnieniem napięcia

Dane techniczne

Liczba biegunów
2
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
11.5 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Przekrój przewodu
0.75 mm²
Przekrój przewodu do podłączenia
0.75 - 1.5 mm²
Prąd znamionowy
135 - 135 mA
Prąd znamionowy LED przy zasilaniu prądem stałym
135 - 135 mA
Skuteczność świetlna oprawy
96 lm/W
Strumień świetlny
1100 - 1100 lm
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
1100 lm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Współczynnik harmonicznych (THD)
20
Współczynnik mocy
0.9
Wysokość/głębokość
82 mm
Wysokość/głębokość wbudowania
200 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-20 - 40 °C
Średnica wbudowania
150 mm
Średnica zewnętrzna
162 mm
Światłość
620 cd
Żywotność znamionowa L70/B10 przy 25°C
47000 h
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
50000 h
Żywotność znamionowa L80/B10 przy 25°C
34000 h
Żywotność znamionowa L80/B50 przy 25°C
36000 h
Żywotność znamionowa L90/B10 przy 25°C
18000 h
Żywotność znamionowa L90/B50 przy 25°C
19500 h
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
24
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
40
Ujednolicony wskaźnik olśnienia (UGR)
25
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
70 %
Wartość efektu stroboskopowego SVM
0.4
Wartość migotania Pst LM
1
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 50.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
10 %
Średnica wbudowania
150 - 150 mm
Montaż na szynie prądowej
Nie
Do montażu wbudowanego
Tak
Montaż do podłoża
Nie
Do montażu natynkowego
Nie
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Tak
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Do montażu ściennego
Nie
Rodzaj napięcia
AC/DC
Typ połączenia
Wtyczka płaska
Źródło światła
LED, niewymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Oprawka
Brak
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Kolor obudowy
Biały
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Rodzaj dyfuzora światła
Reflektor/odbłyśnik
Odporność udarowa
IK02
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
Ściemniacz zależny od statecznika
Tak
Do montażu na zaciski
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Rozsył światła
Bezpośredni
Ściemniacz DALI-2
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Barwa światła
Biały
Montaż ścienny
Nie
Montaż na trawersie
Nie
Kolor odbłyśnika
Biały
Ściemniacz programowalny
Nie
Kąt rozsyłu światła
Wiązka szerokokątna 41-80°
Z obsługą IFTTT
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Rodzaj okablowania
Do okablowania przelotowego
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11
850°C - 30 s
Odbłyśnik
Wysoki połysk
Obsługa przez bluetooth
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Powierzchnia szczotkowana
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Regulacja
Bez regulacji
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM5
Do niskonapięciowego oświetlenia linkowego
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Ściemniacz DALI
Tak
Z czujnikiem światła
Nie
Wiele barw
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG1
Ściemniacz RF
Nie
Podział światła
Symetryczny
Osprzęt wymienny
Tak
Ściemniacz DMX
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
F
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Ze statecznikiem
Tak
Bez funkcji ściemniania
Nie
Materiał klosza
Bez pokrywy
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym
Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Krzywa rozkładu światła
Format: ldt
Wideo produktu
Format: mp4
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Krzywa rozkładu światła
Format: ldt

Produkty z serii

DN140B LED10S/830 PSD-E C Downlight LED CORELINE p/t
Zielona oferta
Porównaj
PHILIPS
911401632005

DN140B LED10S/830 PSD-E C Downlight LED CORELINE...

DN140B LED10S/830 PSD-E C Downlight LED CORELINE p/t
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar