DN450B DLM1100/840 PSU-E WH Oprawa LED GREEN SPACE p/tPHILIPS

files/fotob/27618.jpg.
DN450B DLM1100/840 PSU-E WH Oprawa LED GREEN SPACE p/t
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
910500453170
Kod EAN: 
8718291107149
Symbol Sonepar: 
P00897663
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Dane techniczne

Długość
400 mm
Długość wbudowania
400 mm
Głębokość wbudowania
120 mm
Liczba źródeł światła
1
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Ograniczenie olśnienia UGR poprzeczne
22
Ograniczenie olśnienia UGR wzdłużne
22
Wysokość/głębokość
102 mm
Średnica wbudowania
175 mm
Średnica zewnętrzna
175 mm
Możliwość ściemniania
Nie
Sposób montażu
Do wbudowania
Źródło światła
LED
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Oprawka
Inne
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP20
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Kolor obudowy
Szary
Połączenie elektryczne z systemem złączy
Nie
Zawiera zapłonnik
Nie
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Bezpośredni-/pośredni regulowany niezależnie
Nie
Test palności zgodny z IEC 695-2-1
850 °C - 5 s
Rozsył światła
Bezpośredni
Regulowana temperatura barwowa
Nie
Instalacja w meblach, klasa przeciwpożarowa „M”
Nie
Podział światła
Symetryczny
Odbłyśnik
Inne
Klasa przeciwpożarowa „F”
Tak
Rodzaj obwodu
Inne
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Układ oświetlenia awaryjnego
Nie nadaje się
Ze statecznikiem
Tak
Kuloodporny
Nie
Do zasilania przelotowego
Nie
Zapłonnik/starter
Nie wymagany
Odporność udarowa
IK02
Kontrola koloru (RGB)
Nie
Instalacja w meblach, klasa przeciwpożarowa „MM”
Nie
Odbłyśnik perforowany
Nie
Rodzaj osprzętu
Transformator elektroniczny
Klasa przeciwpożarowa „FF”
Nie
Raster perforowany
Nie
Przystosowane do montażu akcesoriów oświetleniowych
Nie
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym
Nie
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar