DNG 200200 7030B szary Kanał grzebieniowyHAGER

files/fotob/240881.jpg.
DNG 200200 7030B szary Kanał grzebieniowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
DNG2002007030B
Kod EAN: 
4012740103503
Symbol Sonepar: 
P00089737
Jednostka miary: 
mb
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Tehalit.DNG Kanał grzebieniowy 20020, szary

Dane techniczne

Długość
2000 mm
Numer RAL
7030
Przekrój użyteczny
221 mm²
Rozstaw szczelin
7.5 mm
Szerokość
20 mm
Szerokość szczeliny
5 mm
Wysokość
20 mm
Średnica
0 mm
Kolor
Szary
Materiał
Polichlorek winylu (PVC)
Sposób mocowania
Perforowanie dna
Z pokrywą
Tak
Bezhalogenowe
Nie
Model elastyczny
Nie
Odporność na prądy upływu
Tak
Rodzaj ściany bocznej
Rowkowana
Samogasnące
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

12mm szary (50szt) Podkładka dystansowa

Opis produktu

Tehalit.VK Podkładka dystansowa 12mm komplet 50szt

Dane techniczne

Długość
12 mm
Szerokość
25 mm
Wysokość
12 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Rodzaj akcesorium/części
Element dystansowy
Gatunek materiału
Polichlorek winylu (PVC)
Porównaj
M51592
12mm szary (50szt) Podkładka dystansowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
L5263ROT nit L 5067 Przyrząd do nitowania

Opis produktu

Tehalit.VK Przyrząd do nitowania nit L 5067
Porównaj
L5264SCHW
L5263ROT nit L 5067 Przyrząd do nitowania
Szybki podgląd: Opis i parametry
L5263ROT nit L 5085 Przyrząd do nitowania

Opis produktu

Tehalit.VK Przyrząd do nitowania nit L 5085
Porównaj
L5262GRAU
L5263ROT nit L 5085 Przyrząd do nitowania
Szybki podgląd: Opis i parametry
L5263ROT nit L 5123 Przyrząd do nitowania

Opis produktu

Tehalit.VK Przyrząd do nitowania nit L 5123
Porównaj
L5263ROT
L5263ROT nit L 5123 Przyrząd do nitowania
Szybki podgląd: Opis i parametry
L5561 Nożyce kanałowe

Opis produktu

Tehalit.VK Nożyce do cięcia kanałów W80mm

Dane techniczne

Długość
240 mm
Długość ostrza
85 mm
Model
Inne
Kierunek
Uniwersalny
Materiał uchwytu
Inne
Rodzaj ostrza
Gładki
Z przecinakiem drutu
Nie
Porównaj
L5561
L5561 Nożyce kanałowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
L6490 Kleszcze do wyłamywania ścianek kanału

Opis produktu

Tehalit.VK Kleszcze do wyłamywania zębów
Porównaj
L6490
L6490 Kleszcze do wyłamywania ścianek kanału
Szybki podgląd: Opis i parametry
M5164 Tehalit.VK Osłona śruby

Opis produktu

Tehalit.VK Osłona śruby komplet 100szt

Dane techniczne

Grubość
1.3 mm
Średnica wewnętrzna
9 mm
Średnica zewnętrzna
11.4 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Otwarty
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Gatunek materiału
Inne
Porównaj
M5164
M5164 Tehalit.VK Osłona śruby
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar