DO-FA-12 ModułSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1278004.jpg.
DO-FA-12 Moduł
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SPACELOGIC™ CENTRAL I/O MODULE
Nr Katalogowy: 
SXWDOA12X10001
Kod EAN: 
7332552009686
Symbol Sonepar: 
P01276435
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Spacelogic DO-FA-12 to moduł rozszerzeń wejść/wyjść 12 kanałów cyfrowych dla serwera AS-P systemu Spacelogic. Wyjścia cyfrowe obsługują typy punktów Form A zaprojektowane do zastosowań z obciążeniem bezpośrednim. Moduł rozszerzeń WE/WY DO-FA-12 jest wyposażony w 12 wyjść cyfrowych Form A. Jego wymiary to 114 mm (4,5 cala) wysokości, 90 mm (3,6 cala) szerokości i 64 mm (2,5 cala) głębokości. Ten moduł we/wy wymaga bazy terminali we/wy Spacelogic (SXWTBIOW110001)

Dane techniczne

Liczba wejść
0
Liczba wyjść
12
Szerokość wyrażona liczbą modułów
5
Sposób montażu
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Dla sterowania lokalnego/ręcznego
Nie
Inne systemy magistralne
Brak
System magistralny Funkbus (radiowy)
Nie
System magistralny KNX
Nie
System magistralny KNX z transmisją radiową
Nie
System magistralny LON
Nie
System magistralny Powernet
Nie
Ze złączem magistrali
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Wideo produktu
Format: mp4
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

I/O 0,75 m Kabel do modułów

Opis produktu

Spacelogic S-CABLE-L są przedłużaczem. Wydłuża on centralną magistralę we/wy Spacelogic AS-P w wielu rzędach szafy. Posiada złącza w kształcie litery L. Długość kabla wynosi 0,75 m. Ten przewód jest kompatybilny ze wszystkimi modułami we/wy Spacelogic Central

Dane techniczne

Długość
0.75 m
Liczba biegunów
10
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Gniazdo wielopinowe
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Gniazdo wielopinowe
Funkcja
Rozszerzenie PLC
Do kart wejściowych PLC
Tak
Do kart wyjściowych PLC
Nie
Do sygnałów analogowych
Tak
Do sygnałów cyfrowych
Tak
Porównaj
SXWSCABLE10003
I/O 0,75 m Kabel do modułów
Szybki podgląd: Opis i parametry
I/O 1,5 m Kabel do modułów

Opis produktu

Spacelogic S-CABLE-L są przedłużaczem. Wydłuża on centralną magistralę we/wy Spacelogic AS-P w wielu rzędach szafy. Posiada złącza w kształcie litery L. Długość kabla wynosi 1,5 m. Ten przewód jest kompatybilny ze wszystkimi modułami we/wy Spacelogic Central
Porównaj
SXWSCABLE10002
I/O 1,5 m Kabel do modułów
Szybki podgląd: Opis i parametry
PS 24VACDC Zasilacz

Opis produktu

Moduł zasilacza Spacelogic PS-24V został zaprojektowany z myślą o specyficznych wymaganiach dotyczących zasilania serwera AS-P i podłączonych do niego modułów we/wy. Moduł jest przystosowany do zasilania 24 VAC lub 24 VDC. Moduł zasilacza zapewnia moc wyjściową 24 VDC. Jego wymiary to 114 mm (4,5 cala...

Dane techniczne

Napięcie wtórne
30 V
Pobór mocy
W [MV]
Szerokość wyrażona liczbą modułów
5
Sposób montażu
Inne
Ze wskaźnikiem LED
Tak
Inne systemy magistralne
Brak
Możliwość buforowania napięcia magistrali
Nie
System magistralny Funkbus (radiowy)
Nie
System magistralny KNX
Nie
System magistralny KNX z transmisją radiową
Nie
System magistralny LON
Nie
System magistralny Powernet
Nie
Porównaj
SXWPS24VX10001
PS 24VACDC Zasilacz
Szybki podgląd: Opis i parametry
TB-IO-W1 Podstawa przyłączeniowa

Opis produktu

Spacelogic TB-IO-W1 jest bazą zaciskową dla modułów We/Wy systemu Spacelogic. Zapewnia magistralę we/wy do modułu elektronicznego we/wy Spacelogic. Każdy moduł we/wy Spacelogic Central wymaga podstawy zacisków

Dane techniczne

Numer RAL (zbliżony)
[MV]
Szerokość wyrażona liczbą modułów
5
Kolor
Czarny
Sposób montażu
Adapter szyny DIN
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Inne
Stopień ochrony (IP)
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Nie dotyczy
Inne systemy magistralne
Brak
Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa
Nie
Przezroczysty
Nie
System magistralny Funkbus (radiowy)
Nie
System magistralny KNX
Nie
System magistralny KNX z transmisją radiową
Nie
System magistralny LON
Nie
System magistralny Powernet
Nie
Z miejscem na etykietę/opis
Tak
Ze złączem magistrali
Tak
Porównaj
SXWTBIOW110001
TB-IO-W1 Podstawa przyłączeniowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar