Maksymalna moc zestawu
50 W
Napięcie znamionowe
230 - 230 V
Przekrój przewodu
mm² [UN]
Przekrój przewodu do podłączenia
2.5 - 2.5 mm²
Skuteczność świetlna oprawy
lm/W [NA]
Strumień świetlny
lm [NA]
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
lm [UN]
Szerokość wbudowania
68 mm
Temperatura barwowa
K [NA]
Współczynnik harmonicznych (THD)
[UN]
Wysokość/głębokość wbudowania
110 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
°C [UN]
Średnica wbudowania
68 mm
Średnica zewnętrzna
82 mm
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
h [UN]
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
[UN]
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
[UN]
Ujednolicony wskaźnik olśnienia (UGR)
[UN]
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 100.000h, w temp. otocz. 25°C(tq)
% [UN]
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 35.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Wartość efektu stroboskopowego SVM
[UN]
Wartość migotania Pst LM
[UN]
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 100.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 35.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 50.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Średnica wbudowania
68 - 68 mm
Montaż na szynie prądowej
Nie
Do montażu wbudowanego
Tak
Do montażu natynkowego
Nie
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Tak
Źródło światła
LED, wymienne
Zawiera źródło światła
Nie
Materiał obudowy
Aluminium
Stopień ochrony (IP)
IP65
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Klasa efektywności energetycznej
A++
Bez funkcji ściemniania
Nie
Do montażu na zaciski
Tak
Do niskonapięciowego oświetlenia linkowego
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
Nie wymagany
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Najniższa klasa efektywności energetycznej wymiennego źródła światła
E
Najwyższa klasa efektywności energetycznej wymiennego źródła światła
A++
Obsługa przez bluetooth
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Powierzchnia szczotkowana
Nie
Rodzaj dyfuzora światła
Inne
Rodzaj okablowania
Końcowe
Rodzaj osprzętu
Nie wymagany
Rozsył światła
Bezpośredni
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Ściemniacz zależny od statecznika
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Nie