DOMAE 1x4 DRZWI PEŁNE Obudowa natynkowa z tworzywaSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/498550.jpg.
DOMAE 1x4 DRZWI PEŁNE Obudowa natynkowa z tworzywa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
13376
Kod EAN: 
3303430133766
Symbol Sonepar: 
P00317000
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Obudowa natynkowa Mini Pragma, IP 40, 1x4moduły, drzwi nieprzeźroczyste. rodzina produktów: Mini Pragma - typ produktu: obudowa - typ obudowy: obudowa modułowa - dostarczany sprzęt: 4-otworowe listwy zaciskowe uziemiające/zerowe ( 2 ), wspornik listwy zaciskowej ( 2 ), wtyk izolacyjny ( 1 ), zestaw do znakowania ( 1 ). Zalety: Komfort na codzień. Bardzo prosta w instalacji, mini Pragma jest w pełni przystosowana do podłączania aparatury modułowej Multi 9.... Zastosowanie: budownictwo mieszkaniowe drobne budownictwo powszechne.. Zalety: Funkcjonalne rozwiązania, piękna forma, Estetyczna obudowa harmonizująca z wystrojem wnętrza oraz spójna kolorystycznie z osprzętem elektroinstalacyjnym., Obudowa stworzona z myślą o ułatwieniu pracy instalatora., Kompletna oferta obudów dla budownictwa mieszkalniowego.... Zastosowanie: Budynki mieszkalne, pokoje hotelowe i małe sklepy: Mini Pragma — serce instalacji elektrycznej zawierające aparaturę modułową. Obudowy zgodne kolorystycznie z osprzętem elektroinstalacyjnym Unica Plus....

Dane techniczne

Głębokość
94 mm
Liczba rzędów
1
Numer RAL
9003
Szerokość
112 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
4
Wysokość
200 mm
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż powierzchniowy
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Z pokrywą transparentną
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP40
Z płytą montażową
Tak
Szyna DIN
Tak
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar