DOWNLIGHT ALU DALI DN200 25W/6500K 2370lm IP44 Downlight LED dostropowyLEDVANCE

files/fotob/560846.jpg.
DOWNLIGHT ALU DALI DN200 25W/6500K 2370lm IP44 Downlight LED dostropowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
DOWNLIGHT ALU DALI
Nr Katalogowy: 
4058075091658
Kod EAN: 
4058075091658
Symbol Sonepar: 
P01674561
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Oprawy oświetleniowe typu Downlight z obudowami z aluminium i zasilaczami DALI. Cechy produktu: Zaawansowane zastosowania w instalacjach oświetleniowych DALI. Średnica wymaganego otworu w suficie: 150 mm lub 200 mm (w zależności od wersji). Stopień ochrony: IP44. Zalety produktu: Zaawansowana funkcjonalność dzięki dostarczonemu w zestawie zasilaczowi DALI. Zainstalowany zasilacz DALI z indywidualną konfiguracją opraw. Wysoka skuteczność świetlna. Energooszczędność do 60% (w porównaniu z oprawami oświetleniowymi wyposażonymi w świetlówki). Bardzo jednorodne światło. Funkcjonalne wzornictwo. Łatwa instalacja przy pomocy szybkozłącza. 5-letnia gwarancja. Obszary zastosowań: Bezpośredni zamiennik opraw oświetleniowych do świetlówek kompaktowych. Oświetlenie ogólne. Strefy publiczne. Schody. Korytarze. Hole. Sklepy

Dane techniczne

Do lamp o mocy
25 - 25 W
Długość
215 mm
Długość wbudowania
200 mm
Głębokość wbudowania
120 mm
Liczba biegunów
4
Liczba źródeł światła
0
Maksymalna moc zestawu
25 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
110 - 110 mA
Prąd znamionowy LED przy zasilaniu prądem stałym
110 - 110 mA
Skuteczność świetlna
95 lm/W
Skuteczność świetlna oprawy
95 lm/W
Strumień świetlny
2370 - 2370 lm
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
2370 lm
Szerokość
215 mm
Szerokość wbudowania
200 mm
Temperatura barwowa
6500 - 6500 K
Współczynnik harmonicznych (THD)
20
Współczynnik mocy
0.9
Wysokość/głębokość
61 mm
Wysokość/głębokość wbudowania
120 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-20 - 45 °C
Średnica wbudowania
200 mm
Średnica zewnętrzna
215 mm
Żywotność znamionowa L70/B10 przy 25°C
50000 h
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
50000 h
Żywotność znamionowa L80/B10 przy 25°C
45000 h
Żywotność znamionowa L80/B50 przy 25°C
45000 h
Żywotność znamionowa L90/B10 przy 25°C
30000 h
Żywotność znamionowa L90/B50 przy 25°C
30000 h
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
32
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
53
Średnica wbudowania
200 - 200 mm
Montaż na szynie prądowej
Nie
Do montażu wbudowanego
Tak
Montaż do podłoża
Nie
Do montażu natynkowego
Tak
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Tak
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Do montażu ściennego
Nie
Rodzaj napięcia
AC
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Źródło światła
LED, niewymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Oprawka
Brak
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP44
Zabezpieczenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Kolor obudowy
Biały
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Barwa światła
Biały
Ściemniacz DALI
Tak
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym
Nie
Wiele barw
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
Montaż ścienny
Nie
Do montażu na zaciski
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Test żarnika zgodnie z IEC 60695-2-10
650°C - 30 s
Odporność udarowa
IK02
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11
650°C - 30 s
Montaż na trawersie
Nie
Z obsługą IFTTT
Tak
Ściemniacz programowalny
Nie
Rodzaj dyfuzora światła
Soczewka / układ optyczny / panel
Rozsył światła
Bezpośredni
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Rodzaj sterowania ściemnianiem
DALI
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne przezroczyste
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG0
Powierzchnia szczotkowana
Nie
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła
A++, A+, A (LED)
Do niskonapięciowego oświetlenia linkowego
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Osprzęt wymienny
Tak
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Rodzaj okablowania
Końcowe
Ściemniacz DALI-2
Tak
Ściemniacz RF
Nie
Ze statecznikiem
Tak
Z czujnikiem światła
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Regulacja
Bez regulacji
Obsługa przez bluetooth
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Bez funkcji ściemniania
Nie
Podział światła
Symetryczny
Ściemniacz zależny od statecznika
Tak
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Kąt rozsyłu światła
Wiązka bardzo szeroka > 80°
Odbłyśnik
Brak
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Diagram czasoprzestrzenny
Format: jpg
Krzywa rozkładu światła
Format: jpg
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Wideo produktu
Format: mp4
Informacja techniczna
Format: jpg
Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf

Produkty z serii

DL ALU DALI DN150 14W/4000K WT IP44/IP20 1260lm Downlight LED dostropowy
Porównaj
LEDVANCE
4058075202634

DL ALU DALI DN150 14W/4000K WT IP44/IP20...

DL ALU DALI DN150 14W/4000K WT IP44/IP20 1260lm Downlight LED dostropowy
DL ALU DALI DN200 25W/4000K WT IP44/IP20 2370lm Downlight LED dostropowy
Zielona oferta
Porównaj
LEDVANCE
4058075091634

DL ALU DALI DN200 25W/4000K WT IP44/IP20...

DL ALU DALI DN200 25W/4000K WT IP44/IP20 2370lm Downlight LED dostropowy
DL ALU DALI DN200 35W/4000K WT IP44/IP20 3150lm Downlight LED dostropowy
Zielona oferta
Porównaj
LEDVANCE
4058075091696

DL ALU DALI DN200 35W/4000K WT IP44/IP20...

DL ALU DALI DN200 35W/4000K WT IP44/IP20 3150lm Downlight LED dostropowy
DOWNLIGHT ALU DALI DN150 14W/830 1190lm WT IP44 Downlight do wbudowania
Zielona oferta
Porównaj
LEDVANCE
4058075202610

DOWNLIGHT ALU DALI DN150 14W/830 1190lm WT...

DOWNLIGHT ALU DALI DN150 14W/830 1190lm WT IP44 Downlight do wbudowania
DOWNLIGHT ALU DALI DN200 25W/3000K 2250lm IP44 Downlight LED dostropowy
Zielona oferta
Porównaj
LEDVANCE
4058075091610

DOWNLIGHT ALU DALI DN200 25W/3000K 2250lm...

DOWNLIGHT ALU DALI DN200 25W/3000K 2250lm IP44 Downlight LED dostropowy

Produkty powiązane i akcesoria

EM CONV BOX 105V 3W Li AT 3H Zasilacz awaryjny 3h

Opis produktu

Skrzynka konwersji na oświetlenie awaryjne, przeznaczona do konwersji opraw oświetleniowych do montażu w zabudowie na niezależne oprawy do oświetlenia awaryjnego. Cechy produktu: Niezależny układ konwersji na oświetlenie awaryjne. Funkcja testowania oświetlenie awaryjnego: automatyczne testowanie (AT...

Dane techniczne

Długość
292 mm
Moc
3 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Nominalny czas działania
3 - 3 h
Szerokość
81 mm
Wysokość
41 mm
Wyposażenie monitorujące
Automatyczny test samoczynny
Układ połączeń
Praca ciągła (jasna) / praca awaryjna (ciemna)
Stopień ochrony (IP)
IP20
Przystosowany do sterowania bezprzewodowego
Nie
Porównaj
4058075237025
EM CONV BOX 105V 3W Li AT 3H Zasilacz awaryjny 3h
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar