DOWNLIGHT SLIM DN105 6W/6500K 430lm IP20 Downlight LED dostropowyLEDVANCE

files/fotob/398059.jpg.
DOWNLIGHT SLIM DN105 6W/6500K 430lm IP20 Downlight LED dostropowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
DOWNLIGHT SLIM ROUND
Nr Katalogowy: 
4058075079014
Kod EAN: 
4058075079014
Symbol Sonepar: 
P01674567
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Płaskie oprawy oświetleniowe typu Downlight ze zintegrowanym zasilaczem, o okrągłym kształcie | Wąska widzialna ramka | Moc nominalna: 6,00 W | Napięcie znamionowe: 220…240 V | Temperatura barwowa: 6500 K | Strumień świetlny: 430 lm | Kąt rozsyłu światła: 120 ° | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 30.00 mm | Średnica otworów montażowych: 105.00 mm | Trwałość L90/B10 @ 25 °C: 12000 h | Trwałość L70/B50 @ 25 °C: 30000 h | Trwałość L80/B10 @ 25 °C: 20000 h | Typ zabezpieczenia: IP20 | Klasa IK ( odporność na uderzenia) [PIM]: IK03 | Klasa ochronności: II | Normy : CE / CB / EAC | Gwarancja: 3 lata

Dane techniczne

Do lamp o mocy
6 - 6 W
Długość
118 mm
Długość wbudowania
105 mm
Głębokość wbudowania
50 mm
Liczba biegunów
2
Liczba źródeł światła
0
Maksymalna moc zestawu
6 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
58 - 58 mA
Prąd znamionowy LED przy zasilaniu prądem stałym
58 - 58 mA
Skuteczność świetlna
70 lm/W
Skuteczność świetlna oprawy
70 lm/W
Strumień świetlny
430 - 430 lm
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
430 lm
Szerokość
118 mm
Szerokość wbudowania
105 mm
Temperatura barwowa
6500 - 6500 K
Współczynnik harmonicznych (THD)
20
Współczynnik mocy
0.5
Wysokość/głębokość
30 mm
Wysokość/głębokość wbudowania
50 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-20 - 50 °C
Średnica wbudowania
105 mm
Średnica zewnętrzna
118 mm
Żywotność znamionowa L70/B10 przy 25°C
30000 h
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
30000 h
Żywotność znamionowa L80/B10 przy 25°C
20000 h
Żywotność znamionowa L80/B50 przy 25°C
20000 h
Żywotność znamionowa L90/B10 przy 25°C
12000 h
Żywotność znamionowa L90/B50 przy 25°C
12000 h
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
72
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
96
Średnica wbudowania
105 - 105 mm
Montaż na szynie prądowej
Nie
Do montażu wbudowanego
Tak
Montaż do podłoża
Nie
Do montażu natynkowego
Tak
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Tak
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Do montażu ściennego
Tak
Rodzaj napięcia
AC
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Źródło światła
LED, niewymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Oprawka
Brak
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Kolor obudowy
Biały
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła
A++, A+, A (LED)
Powierzchnia szczotkowana
Nie
Barwa światła
Biały
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Ściemniacz DALI-2
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Rodzaj okablowania
Końcowe
Do montażu na zaciski
Nie
Rodzaj sterowania ściemnianiem
Bez ściemniania
Odporność udarowa
IK03
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Regulacja
Bez regulacji
Montaż na trawersie
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Ze statecznikiem
Tak
Rodzaj dyfuzora światła
Soczewka / układ optyczny / panel
Rozsył światła
Bezpośredni
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Odbłyśnik
Brak
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Ściemniacz zależny od statecznika
Nie
Bez funkcji ściemniania
Tak
Wiele barw
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Montaż ścienny
Nie
Do niskonapięciowego oświetlenia linkowego
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Test żarnika zgodnie z IEC 60695-2-10
650°C - 30 s
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym
Nie
Osprzęt wymienny
Tak
Ściemniacz DSI
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11
650°C - 30 s
Z obsługą IFTTT
Tak
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Z czujnikiem światła
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
Kąt rozsyłu światła
Wiązka bardzo szeroka > 80°
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Podział światła
Symetryczny
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG0
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne opalizowane
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Diagram czasoprzestrzenny
Format: jpg
Krzywa rozkładu światła
Format: jpg
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Wideo produktu
Format: mp4
Informacja techniczna
Format: jpg
Informacja techniczna
Format: jpg
Informacja techniczna
Format: jpg
Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty z serii

DOWNLIGHT SLIM DN105 6W/3000K 420lm IP20 Downlight LED dostropowy
Zielona oferta
Porównaj
LEDVANCE
4058075078970

DOWNLIGHT SLIM DN105 6W/3000K 420lm IP20...

DOWNLIGHT SLIM DN105 6W/3000K 420lm IP20 Downlight LED dostropowy
DOWNLIGHT SLIM DN105 6W/4000K 430lm IP20 Downlight LED dostropowy
Zielona oferta
Porównaj
LEDVANCE
4058075078994

DOWNLIGHT SLIM DN105 6W/4000K 430lm IP20...

DOWNLIGHT SLIM DN105 6W/4000K 430lm IP20 Downlight LED dostropowy
DOWNLIGHT SLIM DN155 12W/3000K 1020lm IP20 Downlight LED dostropowy
Zielona oferta
Porównaj
LEDVANCE
4058075079038

DOWNLIGHT SLIM DN155 12W/3000K 1020lm IP20...

DOWNLIGHT SLIM DN155 12W/3000K 1020lm IP20 Downlight LED dostropowy
DOWNLIGHT SLIM DN155 12W/4000K 1020lm IP20 Downlight LED dostropowy
Zielona oferta
Porównaj
LEDVANCE
4058075079052

DOWNLIGHT SLIM DN155 12W/4000K 1020lm IP20...

DOWNLIGHT SLIM DN155 12W/4000K 1020lm IP20 Downlight LED dostropowy
DOWNLIGHT SLIM DN155 12W/6500K 1020lm IP20 Downlight LED dostropowy
Zielona oferta
Porównaj
LEDVANCE
4058075079076

DOWNLIGHT SLIM DN155 12W/6500K 1020lm IP20...

DOWNLIGHT SLIM DN155 12W/6500K 1020lm IP20 Downlight LED dostropowy

Produkty powiązane i akcesoria

DOWNLIGHT SLIM FRAME DN105 Ramka okrągła do montażu natynkowego

Opis produktu

Ramka do montażu powierzchniowego, o okrągłym kształcie | Mała głębokość mocowania | Długość (włączając okrągłe oprawy): 121,0 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 54 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 121,0 mm | Gwarancja: 2 lata

Dane techniczne

Długość
121 mm
Szerokość
121 mm
Wysokość
54 mm
Średnica
121 mm
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Rodzaj akcesorium/części
Rama montażowa do wbudowania
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Tak
Porównaj
4058075079151
DOWNLIGHT SLIM FRAME DN105 Ramka okrągła do montażu natynkowego
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar