DOWNLIGHT SLIM FRAME SQ105 Ramka kwadratowa do montażu natynkowegoLEDVANCE

files/fotob/398113.jpg.
DOWNLIGHT SLIM FRAME SQ105 Ramka kwadratowa do montażu natynkowego
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
DOWNLIGHT SLIM SQUARE FRAME
Nr Katalogowy: 
4058075079397
Kod EAN: 
4058075079397
Symbol Sonepar: 
P01674585
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Ramka do montażu powierzchniowego, o kwadratowym kształcie | Mała głębokość mocowania | Długość (włączając okrągłe oprawy): 121.0 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 54 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 121.0 mm | Gwarancja: 2 lata

Dane techniczne

Długość
121 mm
Szerokość
121 mm
Wysokość
54 mm
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Rodzaj akcesorium/części
Rama montażowa do wbudowania
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Wideo produktu
Format: mp4
Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty z serii

DOWNLIGHT SLIM FRAME SQ155 Ramka kwadratowa do montażu natynkowego
Porównaj
LEDVANCE
4058075079410

DOWNLIGHT SLIM FRAME SQ155 Ramka kwadratowa...

DOWNLIGHT SLIM FRAME SQ155 Ramka kwadratowa do montażu natynkowego
DOWNLIGHT SLIM FRAME SQ210 Ramka kwadratowa do montażu natynkowego
Porównaj
LEDVANCE
4058075079434

DOWNLIGHT SLIM FRAME SQ210 Ramka kwadratowa...

DOWNLIGHT SLIM FRAME SQ210 Ramka kwadratowa do montażu natynkowego
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar