DOWNUNDER PURE 120x155mm Rama montażowa kwadratowaSLV

files/fotob/1045432.jpg.
DOWNUNDER PURE 120x155mm Rama montażowa kwadratowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
DOWNUNDER PUR
Nr Katalogowy: 
151962
Kod EAN: 
4024163134859
Symbol Sonepar: 
P01526557
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Ramka wpuszczana do wbudowania lampy w ścianę

Dane techniczne

Długość
mm [NA]
Szerokość
mm [NA]
Wysokość
mm [NA]
Średnica
mm [NA]
Kolor
Szary
Materiał
Stal
Rodzaj akcesorium/części
Rama montażowa do wbudowania
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Przezroczysty
Nie

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty z serii

DOWNUNDER PURE 3,5W 3000K 80x80mm Oprawa LED do wbudowania biały
Zielona oferta
Porównaj
SLV
151950

DOWNUNDER PURE 3,5W 3000K 80x80mm Oprawa...

DOWNUNDER PURE 3,5W 3000K 80x80mm Oprawa LED do wbudowania biały
DOWNUNDER PURE 5,2W/830 380lm Oprawa LED do wbudowania biały
Zielona oferta
Porównaj
SLV
151952

DOWNUNDER PURE 5,2W/830 380lm Oprawa LED...

DOWNUNDER PURE 5,2W/830 380lm Oprawa LED do wbudowania biały
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar