DOWNUNDER PURE 80x80mm Rama montażowa kwadratowaSLV

files/fotob/1045430.jpg.
DOWNUNDER PURE 80x80mm Rama montażowa kwadratowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
DOWNUNDER PUR
Nr Katalogowy: 
151960
Kod EAN: 
4024163134835
Symbol Sonepar: 
P01304913
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Ramka wpuszczana do wbudowania lampy w ścianę

Dane techniczne

Długość
mm [NA]
Szerokość
mm [NA]
Wysokość
mm [NA]
Średnica
mm [NA]
Kolor
Szary
Materiał
Stal
Rodzaj akcesorium/części
Rama montażowa do wbudowania
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Przezroczysty
Nie

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty z serii

DOWNUNDER PURE 3,5W 3000K 80x80mm Oprawa LED do wbudowania biały
Zielona oferta
Porównaj
SLV
151950

DOWNUNDER PURE 3,5W 3000K 80x80mm Oprawa...

DOWNUNDER PURE 3,5W 3000K 80x80mm Oprawa LED do wbudowania biały
DOWNUNDER PURE 5,2W/830 380lm Oprawa LED do wbudowania biały
Zielona oferta
Porównaj
SLV
151952

DOWNUNDER PURE 5,2W/830 380lm Oprawa LED...

DOWNUNDER PURE 5,2W/830 380lm Oprawa LED do wbudowania biały

Produkty powiązane i akcesoria

15W 350mA Zasilacz LED

Opis produktu

Ściemnialny zasilacz LED o mocy 9-15W

Dane techniczne

Długość
85 mm
Moc wyjściowa
15 - 15 W
Prąd wyjściowy
350 - 350 mA
Szerokość
41 mm
Wysokość
22 mm
Zakres napięcia wyjściowego
26 - 26 V
Model
Dynamiczny
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP20
Do zastosowań zewnętrznych
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
Bez funkcji ściemniania
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Kompatybilny z Casambi
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Do zasilania prądowego
Tak
Ściemniacz programowalny
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Obudowa
Obudowa z tworzywa sztucznego
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Tak
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Zasilany prądem stałym
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
Do zasilania napięciowego
Nie
Porównaj
1002803
15W 350mA Zasilacz LED
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar