DP 1500 58W 865 IP65 GY 8000lm Oprawa LED hermetycznaLEDVANCE

files/fotob/1092208.jpg.
DP 1500 58W 865 IP65 GY 8000lm Oprawa LED hermetyczna
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
DAMP PROOF
Nr Katalogowy: 
4058075541269
Kod EAN: 
4058075541269
Symbol Sonepar: 
P10123012
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Odporne na wilgoć oprawy oświetleniowe, o klasycznym kształcie | Wysoka skuteczność świetlna: do139 lm/W | Moc nominalna: 58,00 W | Napięcie znamionowe: 220…240 V | Temperatura barwowa: 6500 K | Strumień świetlny: 8000 lm | Kąt rozsyłu światła: 110 ° | Długość (włączając okrągłe oprawy): 1500.00 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 68.00 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 82.00 mm | Trwałość L90/B10 @ 25 °C: 34000 h | Trwałość L70/B50 @ 25 °C: 70000 h | Trwałość L80/B10 @ 25 °C: 50000 h | Typ zabezpieczenia: IP65 | Klasa IK ( odporność na uderzenia) [PIM]: IK08 | Klasa ochronności: I | Normy : CE / CB / ENEC / TÜV SÜD / EAC / RoHS / EPD | Gwarancja: 5 lat

Dane techniczne

Długość
1500 mm
Liczba biegunów
3
Liczba źródeł światła
0
Maksymalna moc zestawu
58 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
380 - 380 mA
Prąd znamionowy LED przy zasilaniu prądem stałym
280 - 280 mA
Skuteczność świetlna oprawy
135 lm/W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
8000 lm
Szerokość
82 mm
Temperatura barwowa
6500 - 6500 K
Współczynnik harmonicznych (THD)
20
Współczynnik mocy
0.9
Wysokość/głębokość
68 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-25 - 40 °C
Żywotność znamionowa L70/B10 przy 25°C
70000 h
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
70000 h
Żywotność znamionowa L80/B10 przy 25°C
50000 h
Żywotność znamionowa L80/B50 przy 25°C
50000 h
Żywotność znamionowa L90/B10 przy 25°C
34000 h
Żywotność znamionowa L90/B50 przy 25°C
34000 h
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
26
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
38
Do montażu wbudowanego
Nie
Do montażu natynkowego
Tak
Przystosowane do zawieszenia
Tak
Do montażu sufitowego
Tak
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Do montażu ściennego
Tak
Rodzaj napięcia
AC
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Źródło światła
LED, niewymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Oprawka
Inne
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP65
Kolor obudowy
Szary
Z czujnikiem światła
Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
Bez funkcji ściemniania
Tak
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM4
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne opalizowane
Ściemniacz triakowy
Nie
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Rodzaj rastra
Inne
Montaż ścienny
Tak
Ściemniacz programowalny
Nie
Odporność udarowa
IK08
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych
Nie
Ściemniacz DALI-2
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
Rodzaj okablowania
Do okablowania przelotowego
Z obsługą IFTTT
Tak
Ściemniacz PWM
Nie
Rodzaj osprzętu
Elektroniczny układ zapłonowy (EVG)
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Ze szczelinami wentylacyjnymi
Nie
Osprzęt wymienny
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Zabezpieczenie powierzchni obudowy
Stan surowy
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Rozsył światła
Bezpośredni
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Barwa światła
Biały
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG0
Ściemniacz RF
Nie
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Wiele barw
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Ze statecznikiem
Tak
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11
850°C - 30 s
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Rodzaj dyfuzora światła
Soczewka / układ optyczny / panel
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Kąt rozsyłu światła
Wiązka bardzo szeroka > 80°
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Ściemniacz zależny od statecznika
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie

Pliki do pobrania

Diagram czasoprzestrzenny
Format: jpg
Krzywa rozkładu światła
Format: jpg
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: jpg
Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty z serii

DAMP PROOF 1200 18W/840 2400lm IP65 GY Oprawa LED hermetyczna 1,2m
Porównaj
LEDVANCE
4058075541047

DAMP PROOF 1200 18W/840 2400lm IP65 GY Oprawa...

DAMP PROOF 1200 18W/840 2400lm IP65 GY Oprawa LED hermetyczna 1,2m
DAMP PROOF 1200 32W/840 4400lm IP65 GY Oprawa LED hermetyczna 1,2m
Porównaj
LEDVANCE
4058075541108

DAMP PROOF 1200 32W/840 4400lm IP65 GY Oprawa...

DAMP PROOF 1200 32W/840 4400lm IP65 GY Oprawa LED hermetyczna 1,2m
DAMP PROOF 1500 26W/840 3500lm IP65 GY Oprawa LED hermetyczna 1,5m
Porównaj
LEDVANCE
4058075541146

DAMP PROOF 1500 26W/840 3500lm IP65 GY Oprawa...

DAMP PROOF 1500 26W/840 3500lm IP65 GY Oprawa LED hermetyczna 1,5m
DAMP PROOF 1500 46W/840 6400lm IP65 GY Oprawa LED hermetyczna 1,5m
Porównaj
LEDVANCE
4058075541207

DAMP PROOF 1500 46W/840 6400lm IP65 GY Oprawa...

DAMP PROOF 1500 46W/840 6400lm IP65 GY Oprawa LED hermetyczna 1,5m
DAMP PROOF 1500 58W/840 8000lm IP65 GY Oprawa LED hermetyczna 1,5m
Porównaj
LEDVANCE
4058075541245

DAMP PROOF 1500 58W/840 8000lm IP65 GY Oprawa...

DAMP PROOF 1500 58W/840 8000lm IP65 GY Oprawa LED hermetyczna 1,5m
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar