DP 9220 119x139x49 IP54 szary Puszka odgałęźnaHENSEL

files/fotob/1284541.jpg.
DP 9220 119x139x49 IP54 szary Puszka odgałęźna
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
DP9220
Kod EAN: 
4012591600404
Symbol Sonepar: 
P00656125
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Dane techniczne

Długość
139 mm
Głębokość
49 mm
Liczba wpustów
13
Maksymalny przekrój przewodu
2.5 mm2
Szerokość
119 mm
Zakres temperatur pracy
-25 - 40 °C
Zakres temperatury pracy
-25 - 40 °C
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Szary
Sposób montażu
Montaż ścienny/sufitowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP54
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Do rur o średnicy
Inne
Rodzaj przepustu w obudowie
Przetłoczenie
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Inne
Wyposażenie
Brak
Plombowane
Tak
Podtrzymanie funkcji
Brak
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Pokrywa
Nieprzezroczyste
Zestawialne
Nie
Możliwość dodatkowego uszczelnienia
Nie
Odporne na warunki atmosferyczne
Nie
Masa uszczelniająca w zestawie
Nie
Wpusty z tyłu
Nie
Sposób mocowania pokrywy
Przykręcenie śrubami
Z ekranowaniem
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

DK AL 2 (2szt) Uchwyt zewnętrzny

Dane techniczne

Głębokość
1.5 mm
Szerokość
20 mm
Rodzaj akcesorium/części
Elementy mocujące, zestaw do mocowania
Porównaj
DKAL2
DK AL 2 (2szt) Uchwyt zewnętrzny
Szybki podgląd: Opis i parametry
DKL 04 5P 2,5/4mm2 Zacisk

Dane techniczne

Przekrój znamionowy przejść
1.5 - 6 mm2
Przekrój nominalny przewodu głównego, SE
1.5 - 6 mm2
Przekrój znamionowy przewodu głównego, SM
1.5 - 6 mm2
Nominalny przekrój przewodu odgałęzienia, SE / RE
1.5 - 4 mm2
Znamionowy przekrój przewodu odgałęzienia, SM / RM
1.5 - 4 mm2
Zabezpieczenie powierzchni
Bez pokrycia
Rodzaj połączenia
Śrubowe
Materiał przewodu odgałęzienia
Miedź
Zacisk izolowany
Tak
Rodzaj kanału zaciskowego przewodu odgałęzienia
Przelotowy
Rodzaj połączenia
Śrubowe
Materiał przewodu głównego
Miedź
Rodzaj kanału zaciskowego przewodu głównego
Przelotowy
Porównaj
DKL04
DKL 04 5P 2,5/4mm2 Zacisk
Szybki podgląd: Opis i parametry
EKA 20 IP54 szary Dławnica wysuwna

Dane techniczne

Numer RAL (zbliżony)
7035
Kolor
Szary
Model
Kanał wsuwany
Do puszek natynkowych osprzętu podtynkowego
Nie
Porównaj
EKA20
EKA 20 IP54 szary Dławnica wysuwna
Szybki podgląd: Opis i parametry
ERA 20 IP54 szary Dławnica wysuwna

Dane techniczne

Numer RAL (zbliżony)
7035
Kolor
Szary
Model
Kanał rurkowy
Do puszek natynkowych osprzętu podtynkowego
Nie
Porównaj
ERA20
ERA 20 IP54 szary Dławnica wysuwna
Szybki podgląd: Opis i parametry
PLS 06 Zestaw do plombowania
Porównaj
9803284
PLS 06 Zestaw do plombowania
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar