DAMPPROOF COMP TH 1500 V 62W/840 7500lm IP66 Oprawa LED hermetycznaLEDVANCE

files/fotob/1356546.jpg.
DAMPPROOF COMP TH 1500 V 62W/840 7500lm IP66 Oprawa LED hermetyczna
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
DAMP PROOF COMPACT THROUGHWIRING GEN 2
Nr Katalogowy: 
4058075740990
Kod EAN: 
4058075740990
Symbol Sonepar: 
P10066801
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Nowoczesne oprawy damp proof w wersjach z okablowaniem przelotowym i przełączanym strumieniem. Cechy produktu: Dostępna opcja Multi Lumen, do wyboru dwa poziomy strumienia świetlnego. Zainstalowane okablowanie przelotowe 3x1,5 mm². Trwałość (L80/B50): do 50 tys. godzin (przy 25°C). Luminous efficacy: up to 123 lm/W. Obudowa wykonana z poliwęglanu IP66 i IK08. Kąt wiązki światła: 120°. Zalety produktu: Doskonale nadaje się do większych instalacji dzięki wstępnie zainstalowanemu okablowaniu przelotowemu (3x1,5 mm²). Łatwy montaż: wsporniki mogą być umieszczone dowolnie w oprawie oświetleniowej. Łatwy dostęp do złączy elektrycznych dzięki trzonkom z mechanizmem Twist & Lock. Instalacja elektryczna bez użycia narzędzi za pomocą wtyków. Równomierne rozproszenie światła. 5 letnia gwarancja. Obszary zastosowań: Idealne do pomieszczeń przemysłowych i magazynowych. Parkingi i przejścia podziemne. Garaże. Warsztaty, linie montażowe. Wyposażenie / Akcesoria: Klamry ze stali nierdzewnej z wkrętami zabezpieczającymi w zestawie. Akcesoria do montażu w zestawie (zestaw do montażu podwieszanego, zestaw zabezpieczający przed kradzieżą). Porady dotyczące bezpieczeństwa: Wszystkie podłączenia elektryczne muszą być wykonane przez osobę wykwalifikowaną.. Uwaga, ryzyko porażenia prądem

Dane techniczne

Długość
1585 mm
Liczba biegunów
3
Liczba źródeł światła
0
Maksymalna moc zestawu
62 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
277 - 277 mA
Skuteczność świetlna oprawy
120 lm/W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
7500 lm
Szerokość
60 mm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Współczynnik mocy
0.9
Wysokość/głębokość
53 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-20 - 45 °C
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
55000 h
Żywotność znamionowa L80/B10 przy 25°C
36000 h
Żywotność znamionowa L90/B10 przy 25°C
19000 h
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
26
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
35
Do montażu wbudowanego
Nie
Do montażu natynkowego
Tak
Przystosowane do zawieszenia
Tak
Do montażu sufitowego
Tak
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Do montażu ściennego
Tak
Rodzaj napięcia
AC
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Źródło światła
LED, niewymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Oprawka
Inne
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP66
Kolor obudowy
Biały
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Ściemniacz RF
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM5
Ściemniacz DMX
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Ze statecznikiem
Tak
Montaż ścienny
Tak
Rodzaj okablowania
Do okablowania przelotowego
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Ściemniacz DALI-2
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Rodzaj osprzętu
Elektroniczny układ zapłonowy (EVG)
Ze szczelinami wentylacyjnymi
Nie
Z obsługą IFTTT
Tak
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Ściemniacz zależny od statecznika
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Tak
Rozsył światła
Bezpośredni
Osprzęt wymienny
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Barwa światła
Biały
Zabezpieczenie powierzchni obudowy
Stan surowy
Ściemniacz DSI
Nie
Bez funkcji ściemniania
Tak
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych
Nie
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Odporność udarowa
IK08
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG0
Wiele barw
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Rodzaj rastra
Matowy
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym
Nie
Rodzaj dyfuzora światła
Soczewka / układ optyczny / panel
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Kąt rozsyłu światła
Wiązka bardzo szeroka > 80°
Z czujnikiem światła
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne opalizowane

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Diagram czasoprzestrzenny
Format: jpg
Krzywa rozkładu światła
Format: jpg
Informacja techniczna
Format: jpg
Informacja techniczna
Format: jpg
Informacja techniczna
Format: jpg
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty z serii

DAMP PROOF COMP TH 1200 V 33W 840 IP66 PS 3960lm Oprawa LED przemysłowa
Klub Liderów
Porównaj
LEDVANCE
4058075740914

DAMP PROOF COMP TH 1200 V 33W 840 IP66 PS...

DAMP PROOF COMP TH 1200 V 33W 840 IP66 PS 3960lm Oprawa LED przemysłowa
DAMP PROOF COMP TH 1500 V 50W/865 IP66 PS 6100lm Oprawa LED hermetyczna
Klub Liderów
Porównaj
LEDVANCE
4058075740976

DAMP PROOF COMP TH 1500 V 50W/865 IP66 PS...

DAMP PROOF COMP TH 1500 V 50W/865 IP66 PS 6100lm Oprawa LED hermetyczna
DP COMP TH 1500 V 34-50W 840 IP66 PS 4200-6100lm Oprawa LED hermetyczna
Klub Liderów
Porównaj
LEDVANCE
4058075740938

DP COMP TH 1500 V 34-50W 840 IP66 PS 4200-6100lm...

DP COMP TH 1500 V 34-50W 840 IP66 PS 4200-6100lm Oprawa LED hermetyczna
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar