DP FIT 600 V 15W ML 8405065 IP65 1,35-2,4klm Oprawa LED hermetyczna multi lumen (0,6m)LEDVANCE

files/fotob/2381709.jpg.
DP FIT 600 V 15W ML 8405065 IP65 1,35-2,4klm Oprawa LED hermetyczna multi lumen (0,6m)
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
4099854725647
Kod EAN: 
4099854725647
Symbol Sonepar: 
P10238810
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Wytrzymałe, DAMP PROOF oprawy o klasycznym kształcie z funkcją Multi Select. Cechy produktu: Dostępne w 3 różnych długościach: 600 mm, 1200 mm i 1500 mm. Wysoka skuteczność świetlna: do 160 lm/W. Funkcja Multi Lumen: możliwość wyboru stopni strumienia świetlnego. Funkcja Multi Color: 4000 K, 5000 K i 6500 K. Stopień ochrony: IP65. Kąt wiązki światła: 115°. Możliwość wykorzystania wewnętrznego okablowania. Obudowa z poliwęglanu. Zalety produktu: Równomierne rozproszenie światła. Wysoka wszechstronność dzięki wybieralnym poziomom strumienia świetlnego i barwom światła (Multi Select). Oszczędność energii aż do 69 % (w porównaniu z oprawami do świetlówek). Łatwa instalacja, podłączenie nie wymaga zastosowania narzędzi. Obszary zastosowań: Idealne do pomieszczeń przemysłowych i magazynowych. Parkingi i przejścia podziemne. Garaże. Warsztaty, linie montażowe. Wyposażenie / Akcesoria: Klamry ze stali nierdzewnej z wkrętami zabezpieczającymi w zestawie. Dołączone akcesoria montażowe (SUSPENSION KIT, zestaw zabezpieczający przed kradzieżą, przepust kablowy). Porady dotyczące bezpieczeństwa: Wszystkie podłączenia elektryczne muszą być wykonane przez osobę wykwalifikowaną.. Uwaga, ryzyko porażenia prądem.. Produkt w klasie ochrony I. Wszystkie przewodzące prąd, metalowe części obudowy, które mogą absorbować napięcie podczas pracy lub podczas konserwacji w przypadku awarii, muszą być stale PODŁĄCZONE do przewodu uziemiającego

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: jpg
Informacja techniczna
Format: jpg
Informacja techniczna
Format: jpg
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Diagram czasoprzestrzenny
Format: jpg
Krzywa rozkładu światła
Format: jpg
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar