DP HE 1500 P 40W ML 840 IP65 max.39,3W 6400lm Oprawa LED hermetyczna regulowana moc i strumieńLEDVANCE

files/fotob/2370997.jpg.
DP HE 1500 P 40W ML 840 IP65 max.39,3W 6400lm Oprawa LED hermetyczna regulowana moc i strumień
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
4099854406799
Kod EAN: 
4099854406799
Symbol Sonepar: 
P10205489
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Robust damp proof luminaires with very high efficiency. Cechy produktu: Luminous efficacy: up to 164 lm/W. Trwałość (L80/B50): do 100 000 h (przy 25°C). Materiał obudowy i dyfuzora: poliwęglan (PC). Funkcja Multi Lumen: możliwość wyboru stopni strumienia świetlnego. Zgodny ze źródłami światła LED Zhaga Book 26. Kąt wiązki światła: 120°. Stopień ochrony: IP65. Odporność na uderzenia: IK08. Zalety produktu: Równomierne rozproszenie światła. Łatwa rozbudowa źródła światła i sterownika (konstrukcja EVERLOOP). Umożliwia udział w programach finansowania w niektórych krajach w celu wymiany źródła światła i sterownika. Łatwa instalacja, podłączenie nie wymaga zastosowania narzędzi. Niskie tętnienie światła ≤ 5%. Oszczędność energii aż do 68 % (w porównaniu z oprawami do świetlówek). Obszary zastosowań: Idealne do pomieszczeń przemysłowych i magazynowych. Warsztaty, linie montażowe. Korytarze, przejścia podziemne. Garaże. Parking podziemny. Wyposażenie / Akcesoria: W zestawie znajdują się wsporniki montażowe, zabezpieczenie antykradzieżowe, trójkąt, 2. dławik kablowy i 2 przelotki. Oprawa EVERLOOP: dostępne aktualizacje i zamienniki. Porady dotyczące bezpieczeństwa: Wszystkie podłączenia elektryczne muszą być wykonane przez osobę wykwalifikowaną.. Uwaga, ryzyko porażenia prądem.. Produkt w klasie ochrony I. Wszystkie przewodzące prąd, metalowe części obudowy, które mogą absorbować napięcie podczas pracy lub podczas konserwacji w przypadku awarii, muszą być stale PODŁĄCZONE do przewodu uziemiającego

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Diagram czasoprzestrzenny
Format: jpg
Krzywa rozkładu światła
Format: jpg
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar