DP HOUSING 1200 P 1XLAMP IP65 Oprawa hermetyczna pod LEDtube 1,2mLEDVANCE

files/fotob/1576880.jpg.
DP HOUSING 1200 P 1XLAMP IP65 Oprawa hermetyczna pod LEDtube 1,2m
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
DAMP PROOF HOUSING GEN 3
Nr Katalogowy: 
4099854118098
Kod EAN: 
4099854118098
Symbol Sonepar: 
P10136074
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Oprawa Damp-proof do tub LED T8, montaż bez użycia narzędzi | Obudowa oprawy, dostępna na 1 lub 2 tuby LED T8 | Napięcie znamionowe: 220…240 V | Długość (włączając okrągłe oprawy): 1280.00 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 70.00 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 65.00 mm | Typ zabezpieczenia: IP65 | Klasa IK ( odporność na uderzenia) [PIM]: IK08 | Klasa ochronności: II | Normy : CE / TÜV Rheinland / EAC / UKCA | Gwarancja: 5 lat

Dane techniczne

Długość
1280 mm
Liczba biegunów
3
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Szerokość
65 mm
Wysokość/głębokość
70 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-30 - 40 °C
Do montażu wbudowanego
Nie
Do montażu natynkowego
Tak
Przystosowane do zawieszenia
Tak
Do montażu sufitowego
Tak
Rodzaj napięcia
AC
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Nie
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Oprawka
G13
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP65
Kolor obudowy
Szary
Ściemniacz RF
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Rodzaj rastra
Inne
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Osprzęt wymienny
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Montaż ścienny
Tak
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym
Nie
Rodzaj okablowania
Do okablowania przelotowego
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Nie
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Odporność udarowa
IK08
Wiele barw
Nie
Ze statecznikiem
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Rozsył światła
Bezpośredni
Kompatybilny z Casambi
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Rodzaj dyfuzora światła
Inne
Ze szczelinami wentylacyjnymi
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Z czujnikiem światła
Nie
Spełnia min. kryterium trwałości użytk. EIA L90 (przy 50 000 godzin w tq = 25°C)
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Ściemniacz DALI-2
Nie
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne opalizowane
Ściemniacz DSI
Nie
Bez funkcji ściemniania
Tak
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Z obsługą IFTTT
Tak

Pliki do pobrania

Informacja techniczna
Format: jpg
Informacja techniczna
Format: jpg
Karta katalogowa
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: jpg
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty z serii

DP HOUSING 1200 P 2XLAMP IP65 Oprawa hermetyczna pod LEDtube 1,2m
Porównaj
LEDVANCE
4099854118111

DP HOUSING 1200 P 2XLAMP IP65 Oprawa hermetyczna...

DP HOUSING 1200 P 2XLAMP IP65 Oprawa hermetyczna pod LEDtube 1,2m
DP HOUSING 1500 P 1XLAMP IP65 Oprawa hermetyczna pod LEDtube 1,5m
Porównaj
LEDVANCE
4099854118159

DP HOUSING 1500 P 1XLAMP IP65 Oprawa hermetyczna...

DP HOUSING 1500 P 1XLAMP IP65 Oprawa hermetyczna pod LEDtube 1,5m
DP HOUSING 1500 P 2XLAMP IP65 Oprawa hermetyczna pod LEDtube 1,5m
Porównaj
LEDVANCE
4099854118210

DP HOUSING 1500 P 2XLAMP IP65 Oprawa hermetyczna...

DP HOUSING 1500 P 2XLAMP IP65 Oprawa hermetyczna pod LEDtube 1,5m
DP HOUSING 600 P 1XLAMP IP65 Oprawa hermetyczna pod LEDtube 0,6m
Porównaj
LEDVANCE
4099854118050

DP HOUSING 600 P 1XLAMP IP65 Oprawa hermetyczna...

DP HOUSING 600 P 1XLAMP IP65 Oprawa hermetyczna pod LEDtube 0,6m
DP HOUSING 600 P 2XLAMP IP65 Oprawa hermetyczna pod LEDtube 0,6m
Porównaj
LEDVANCE
4099854118074

DP HOUSING 600 P 2XLAMP IP65 Oprawa hermetyczna...

DP HOUSING 600 P 2XLAMP IP65 Oprawa hermetyczna pod LEDtube 0,6m
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar