DP MAX 600 S 15W 840 VW IP69 IK10 2000lm Oprawa przemysłowa LEDLEDVANCE

files/fotob/2364769.jpg.
DP MAX 600 S 15W 840 VW IP69 IK10 2000lm Oprawa przemysłowa LED
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
4058075849785
Kod EAN: 
4058075849785
Symbol Sonepar: 
P10221752
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Tubular damp proof luminaires with extra high IP and IK protection. Cechy produktu: Wysoka skuteczność świetlna: do 158 lm/W. Trwałość (L80/B50): do 100 000 h (przy 35 °C). Stopień ochrony: IP66, IP69 (80 °C). Odporność na uderzenia: IK10. Odporna na amon. Klosz z PMMA odporny na działanie promieni UV. Zgodny ze źródłami światła LED Zhaga Book 7. Zalety produktu: Równomierne rozproszenie światła. Uniwersalne zastosowanie dzięki szerokiemu zakresowi kątów rozsyłu. Wszechstronne zastosowanie dzięki odporności na wiele substancji chemicznych i promieniowanie UV. Łatwe do czyszczenia, nawet w wysokich temperaturach, za pomocą myjki wysokociśnieniowej. Oszczędność energii aż do 68 % (w porównaniu z oprawami do świetlówek). Niskie tętnienie światła ≤ 5%. Obszary zastosowań: Przemysł spożywczy. Otwarte parkingi i przejścia podziemne. Myjnie samochodowe. Zastosowania zewnętrzne. Idealne do pomieszczeń przemysłowych i magazynowych. Warsztaty, linie montażowe. Korytarze, przejścia podziemne. Garaże. Wyposażenie / Akcesoria: W zestawie zaciski ze stali nierdzewnej i dławik kablowy M25. Porady dotyczące bezpieczeństwa: Wszystkie podłączenia elektryczne muszą być wykonane przez osobę wykwalifikowaną.. Uwaga, ryzyko porażenia prądem.. Produkt w klasie ochrony I. Wszystkie przewodzące prąd, metalowe części obudowy, które mogą absorbować napięcie podczas pracy lub podczas konserwacji w przypadku awarii, muszą być stale PODŁĄCZONE do przewodu uziemiającego

Pliki do pobrania

Informacja techniczna
Format: jpg
Informacja techniczna
Format: jpg
Informacja techniczna
Format: jpg
Informacja techniczna
Format: jpg
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Diagram czasoprzestrzenny
Format: jpg
Krzywa rozkładu światła
Format: jpg
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

DP MAX MOUNTING BRACKET CLAMPS V4A (2szt) Uchwyty montażowe

Opis produktu

Zaciski ze śrubami zabezpieczającymi wykonane z wysokiej jakości stali. Cechy produktu: Klipsy ze stali nierdzewnej. Zalety produktu: Bardzo wysoka odporność na korozję (stal V4A). Łatwa instalacja za pomocą 4 śrub w zestawie. Obszary zastosowań: Zastosowania wewnętrzne i zewnętrzne. Nadaje się do DAMP...
Porównaj
4099854583360
DP MAX MOUNTING BRACKET CLAMPS V4A (2szt) Uchwyty montażowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar