DPX3-250 (8x) Przewód portów selektywności logicznejLEGRAND

files/fotob/670140.jpg.
DPX3-250 (8x) Przewód portów selektywności logicznej
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
DPX31
Nr Katalogowy: 
421078
Kod EAN: 
3245064210782
Symbol Sonepar: 
P00866454
Jednostka miary: 
kpl
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

ZEST 8 PRZEW SEL LOG DPX3 250

Dane techniczne

Liczba styków
8
Liczba torów stykowych
4
Napięcie znamionowe
24 V
Odstępy między stykami
1.2 mm
Odstępy między złączami
1.95 mm
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.14 - 0.14 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.14 - 0.14 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.14 - 0.14 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.14 - 0.14 mm²
Prąd znamionowy In
1600 A
Zakres temperatur pracy
-25 - 70 °C
Znamionowe napięcie udarowe
0.5 kV
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP00
Materiał obudowy
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk przebijający izolację
Materiał elementu izolacyjnego
Inne
Rodzaj styku
Gniazdo-Wtyk
Z przewodem ochronnym
Nie
Rodzaj połączenia
Płytka drukowana do płytki drukowanej
Kolor obudowy
Biały
Kąt wtyk/złącze
Inne
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Materiał pokrycia styków
Cyna
Materiał styków
Miedź
Powłoka obudowy
Inne
Rodzaj podłączanego kabla
Inne
Typ ochronnika przepięciowego
I

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar