DPX630 4P 400A Moduł różnicowy dolnyLEGRAND

files/fotob/659849.jpg.
DPX630 4P 400A Moduł różnicowy dolny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
DPX32
Nr Katalogowy: 
026063
Kod EAN: 
3245060260637
Symbol Sonepar: 
P00338286
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: DPX³ 630 bloki różnicowoprądowe   - Możliwe przyłączanie do wyłączników DPX³ 630 lub rozłączników DPX³-I 630 - Urządzenia do wyłączania, kontroli izolacji oraz ochrony linii niskiego napięcia - Możliwość zaplombowania nastawień - Przyłączenie do dolnych zacisków aparatu - Zgodność z normą PN-EN 60947-2 Parametry produktu: Blok różnicowoprądowy:  : - Przyłączany bezpośrednio do dolnych zacisków wyłączników DPX³ 630 lub rozłączników DPX³-I 630 - Napięcie pracy: 230 - 500 V~ - Kategoria pracy: A - Prąd znamionowy różnicowy - regulowany: 0,03 - 0,3 - 1 - 3 A - Czas opóźnienia wyłączenia regulowany: 0 - 0,3 - 1 - 3s - Wyposażony w: - przycisk TEST obwodu kontrolnego - przycisk załączający i sygnalizacyjny wyzwalacza róźnicowoprądowego - przełącznik trwale odłączający wyzwalacz różnicowoprądowy na czas sprawdzania stanu izolacji - zestyk do zdalnej sygnalizacji stanu wyzwalacza  : Przyłączenie dolne: Wykonanie z sygnalizacją wartości prądu różnicowego (LED):  : - Ilość biegunów: 4 - In: 400 A

Dane techniczne

Liczba biegunów
4
Maksymalna zwłoka czasowa
3000 ms
Napięcie znamionowe
230 - 500 V
Prąd znamionowy
630 A
Zakres nastawy znamionowego prądu różnicowego
0.03 - 3 A
Czułość
A
Nastawa zwłoki czasowej
Tak
Znamionowy prąd różnicowy regulowany
Tak

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar