DR-04W 230VAC biały Czujnik ruchuF&F

files/fotob/2283247.jpg.
DR-04W 230VAC biały Czujnik ruchu
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
DR
Nr Katalogowy: 
DR-04W
Kod EAN: 
5908312598091
Symbol Sonepar: 
P01257583
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Dane techniczne

Czułość progowa jasności
3 - 2000 lx
Długość kabla przyłączeniowego
0 mm
Długość wbudowania
0 mm
Głębokość
80 mm
Głębokość wbudowania
0 mm
Kąt detekcji w poziomie
180 °
Kąt skanowania
45 °
Liczba stref wykrywania
1
Maksymalna moc łączeniowa
1250 W
Maksymalny czas załączenia
15 min
Maksymalny prąd załączania
5 A
Maksymalny zasięg boczny
5 m
Maksymalny zasięg na wprost
12 m
Min. głębokość puszki montażowej
0 mm
Minimalny czas załączenia
10 s
Napięcie znamionowe
195 - 265 V
Numer RAL (zbliżony)
9003
Optymalna wysokość montażowa
0 m
Opóźnienie wyłączania
0 s
Opóźnienie załączania
1 s
Prąd sterowania
0 mA
Szerokość
95 mm
Szerokość wbudowania
0 mm
Wysokość
70 mm
Wysokość montażu
2.5 m
Zakres częstotliwości
50 - 50 Hz
Zakres regulacji kąta położenia czujnika w pionie
-90 - 90 °
Zakres temperatury
-20 - 40 °C
Średnica
0 mm
Średnica pola detekcji na powierzchni
10 m
Średnica wbudowania
0 mm
Minimalny prąd załączania
0 A
Maksymalne pole detekcji czujnika obecności
0 m²
Maks. moc przełączana LED
75 W
Funkcja ściemniania
Nie
Do montażu sufitowego
Nie
Rodzaj czujnika
Podczerwień pasywna
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Model
Czujnik ruchu
Stopień ochrony (IP)
IP20
Stopień ochrony (IP)
IP65
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Możliwość łączenia w sieć
Nie
Wejście modułów dodatkowych
Nie
Z funkcją alarmu
Nie
Sterowanie HVAC
Nie
Odporność udarowa
IK00
Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła
Nie
Monitorowanie zaplecza
Nie
Przełącznik mostkujący
Nie
Strefa dla zwierząt
Nie
Z interfejsem DALI
Nie
Do obciążeń pojemnościowych
Nie
Sterowanie zdalne
Nie
Do transmisji bezprzewodowej
Nie
Zabezpieczenie przed skradaniem
Nie
Z elementem sygnalizacyjnym
Tak
Regulacja stałego poziomu oświetlenia
Tak
Z czujnikiem akustycznym
Nie
Nadzór klatek schodowych
Tak
Regulowana wartość nastawy czułości
Nie
Regulowana wartość progowa natężenia światła
Tak
Montaż ścienny
Tak
Model antybakteryjny
Nie
Ze zdalnym sterowaniem
Nie

Pliki do pobrania

Informacja techniczna
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty podobne

DR-09 2000W 230VAC biały Czujnik ruchu z funkcją czujnika obecności
Klub Liderów
Polecane
Porównaj
F&F
DR-09

DR-09 2000W 230VAC biały Czujnik ruchu z...

DR-09 2000W 230VAC biały Czujnik ruchu z funkcją czujnika obecności
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar