Napięcie zasilania 230 V AC
Maksymalny prąd obciążenia AC-1 5 A
Czas wyłączenia 3 s ÷ 9 min. (±2 min.)
Próg aktywacji zmierzchowej 10÷2000 Lx
Detekcja ruchu 0,6÷1,5 m/s
Pole detekcji poziomej 360°
Maks. regulowany promień detekcji (h: 2.5 m, Temp. ˂ 24 °C) 4 m
Wysokość montażu czujnika h: 2,5 m ÷ 3,5 m
Rodzaj detekcji promieniowanie podczerwone
Przyłącze zaciski śrubowe 1,0 mm²
Moment dokręcający 0,25 Nm
Pobór mocy czuwanie/praca 0,10 W/0,45 W
Temperatura pracy -10÷40°C
Wymiary zewnętrzne: Ø:50mm, h:52mm; wpust: Ø:39 mm, h:35 mm; otwór montażowy: Ø:40mm
Montaż do zabudowy
Stopień ochrony IP20
Dane techniczne
Czułość progowa jasności
10 - 2000 lx
Głębokość
52 mm
Głębokość wbudowania
35 mm
Kąt detekcji w poziomie
360 °
Liczba stref wykrywania
1
Maksymalna moc łączeniowa
350 W
Maksymalny czas załączenia
12 min
Maksymalny prąd załączania
1.5 A
Maksymalny zasięg boczny
4 m
Maksymalny zasięg na wprost
4 m
Minimalny czas załączenia
3 s
Napięcie znamionowe
195 - 265 V
Napięcie znamionowe
230 V
Numer RAL (zbliżony)
9003
Optymalna wysokość montażowa
3.5 m
Opóźnienie załączania
1 s
Zakres częstotliwości
50 - 50 Hz
Zakres temperatury
-10 - 40 °C
Średnica
50 mm
Średnica pola detekcji na powierzchni
8 m
Średnica wbudowania
39 mm
Maks. moc przełączana LED
25 W
Funkcja ściemniania
Nie
Do montażu sufitowego
Tak
Rodzaj czujnika
Podczerwień pasywna
Do montażu ściennego
Tak
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Model
Czujnik ruchu
Stopień ochrony (IP)
IP20
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Z funkcją alarmu
Nie
Zabezpieczenie przed skradaniem
Nie
Regulacja stałego poziomu oświetlenia
Tak
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Odporność udarowa
IK00
Nadzór klatek schodowych
Tak
Regulowana wartość progowa natężenia światła
Tak
Wymuszone wyłączenie
Tak
Ze zdalnym sterowaniem
Nie
Z czujnikiem akustycznym
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Z interfejsem DALI
Nie
Możliwość łączenia w sieć
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Sterowanie zdalne
Nie
Z kablem podłączeniowym
Nie
Wejście modułów dodatkowych
Nie
Sterowanie HVAC
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Z elementem sygnalizacyjnym
Tak
Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła