Napięcie zasilania 195÷265 V AC
Maksymalny prąd obciążenia AC-1 10 A
Czas wyłączenia 3 s ÷ 9 min. (± 2 min.)
Próg aktywacji zmierzchowej 3÷2000 Lx
Detekcja ruchu 0,6÷1,5 m/s
Pole detekcji poziomej 360°
Maks. regulowany promień detekcji (h: 2.5 m, Temp. ˂ 24 °C) 10 m
Wysokość montażu czujnika 2,0 m ÷ 6,0 m
Rodzaj detekcji promieniowanie podczerwone
Przyłącze zaciski 1,5 mm²
Moment dokręcający 0,3 Nm
Pobór mocy 0,5 W
Pobór mocy czuwanie/praca 0,10 W / 0,45 W
Temperatura pracy -20÷40°C
Wymiary 102×102 mm, h: 55 mm
Montaż natynkowy
Stopień ochrony IP65 - hermetyczny
Dane techniczne
Czułość progowa jasności
3 - 2000 lx
Głębokość
55 mm
Kąt detekcji w poziomie
360 °
Kąt skanowania
360 °
Liczba stref wykrywania
1
Maksymalna moc łączeniowa
2500 W
Maksymalny czas załączenia
30 min
Maksymalny prąd załączania
10 A
Maksymalny zasięg boczny
10 m
Maksymalny zasięg na wprost
10 m
Minimalny czas załączenia
10 s
Napięcie znamionowe
195 - 265 V
Napięcie znamionowe
230 V
Numer RAL (zbliżony)
9003
Optymalna wysokość montażowa
6 m
Opóźnienie załączania
1 s
Szerokość
102 mm
Wysokość
102 mm
Zakres częstotliwości
50 - 50 Hz
Zakres temperatury
-20 - 40 °C
Średnica
115 mm
Średnica pola detekcji na powierzchni
20 m
Maks. moc przełączana LED
150 W
Funkcja ściemniania
Nie
Do montażu sufitowego
Tak
Rodzaj czujnika
Podczerwień pasywna
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Model
Czujnik ruchu
Stopień ochrony (IP)
IP65
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Do obciążeń pojemnościowych
Nie
Do transmisji bezprzewodowej
Nie
Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła