DR DIM-PFM-20/220-240/24/P 10X1 Zasilacz LEDLEDVANCE

files/fotob/816262.jpg.
DR DIM-PFM-20/220-240/24/P 10X1 Zasilacz LED
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
LED DRIVER 1-10 V DIM PERFORMANCE
Nr Katalogowy: 
4058075239951
Symbol Sonepar: 
P10284929
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Stałonapięciowy zasilacz LED do użytku zewnętrznego, z interfejsem 1 10 V. Cechy produktu: Dostępne wersje o mocy: 20 W, 40 W, 60 W, 100 W, 150 W i 250 W. Regulacja za pomocą regulatora analogowego 1…10 V. Regulacja w zakresie 10…100%. Trwałość: do 50 tys. godzin (przy maks. temperaturze tc). Stopień ochrony: IP66. Zakres temperatur pracy : 40…50°C. Napięcie zasilania: 220…240 V. Częstotliwość pracy: 50/60 Hz. Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe: do 6 kV (L N) / 6 kV (L/N PE). Zabezpieczenie w przypadku zwarcia elektrycznego i przed przeciążeniem. Zalety produktu: Doskonałe dopasowanie do uniwersalnych pasków LED 24 V. 5 letnia gwarancja. Bardzo stabilna moc wyjściowa. Szybka i łatwa instalacja dzięki wewnętrznemu okablowaniu. Możliwość instalacji w bardzo zimnym lub gorącym otoczeniu. Obszary zastosowań: Nadaje się do instalacji wewnętrznych i zewnętrznych. Oświetlenie fasady i budynku. Doskonałe rozwiązanie do oświetlenia przestrzeni publicznych. Łazienki, kuchnie i przestrzenie zewnętrzne. Biura, centra/ galerie handlowe, szpitale, restauracje, hotele

Dane techniczne

Długość
166 mm
Moc wyjściowa
20 - 20 W
Prąd wyjściowy
830 - 830 mA
Szerokość
63 mm
Wysokość
38 mm
Zakres napięcia wyjściowego
24 - 24 V
Model
Dynamiczny
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP66
Do zastosowań zewnętrznych
Tak
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
Obudowa
Obudowa metalowa
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Zasilany prądem stałym
Nie
Bez funkcji ściemniania
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Do zasilania prądowego
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Ściemniacz PWM
Tak
Ściemniacz triakowy
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Tak
Ściemniacz programowalny
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Do zasilania napięciowego
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar