DR PC-PFM-25/220-240/700 10X1 Zasilacz LEDLEDVANCE

files/fotob/816300.jpg.
DR PC-PFM-25/220-240/700 10X1 Zasilacz LED
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
LED DRIVER PHASE-CUT PERFORMANCE
Nr Katalogowy: 
4058075239852
Symbol Sonepar: 
P10173424
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Stałoprądowe zasilacze LED z funkcją ściemniania, regulacja fazowa. Cechy produktu: Dostępne wersje o mocy: 13 W, 18 W, 25 W i 35 W. Niezależna instalacja dzięki opcjonalnemu zestawowi zacisków przewodów. Dimmable on the leading edge and trailing edge. Regulacja w zakresie 10…100%. Trwałość: do 50 tys. godzin (przy maks. temperaturze tc). Stopień ochrony: IP20. Dedykowany, stały prąd wyjściowy. Niskie tętnienie prądu < 5%. Napięcie zasilania: 220…240 V. Częstotliwość pracy: 50/60 Hz. Praca z napięciem poniżej 60 V: bezpieczne, niskie napięcie (SELV). Odwracalna ochrona przed przegrzaniem, przeciążeniem i zwarciem. Zalety produktu: Umożliwia instalację z powszechnie stosowanymi regulatorami fazowymi (regulacja na zboczu narastającym i opadającym). 5-letnia gwarancja. Smukła obudowa umożliwia instalację w ograniczonych przestrzeniach. Bardzo wysoka wydajność i niezawodność. Obszary zastosowań: Odpowiednie do opraw oświetleniowych i modułów LED. Odpowiednie do opraw o stopniu ochrony I i II. Odpowiednie do instalacji oświetlenia wewnętrznego typu SELV. Biura, centra/ galerie handlowe, szpitale, restauracje, hotele. Wyposażenie / Akcesoria: Zestaw zacisków do przewodów zapewniających prawidłowe odciążenie

Dane techniczne

Długość
130 mm
Moc wyjściowa
25 - 25 W
Prąd wyjściowy
700 - 700 mA
Szerokość
43 mm
Wysokość
30 mm
Zakres napięcia wyjściowego
20 - 36 V
Model
Dynamiczny
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP20
Do zastosowań zewnętrznych
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Do zasilania napięciowego
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Tak
Ściemniacz programowalny
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Tak
Bez funkcji ściemniania
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Do zasilania prądowego
Tak
Ściemniacz RF
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Tak
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Tak
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Obudowa
Obudowa z tworzywa sztucznego
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Zasilany prądem stałym
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar