DR-VAL-30/220-240/700 FS1 Zasilacz LEDLEDVANCE

files/fotob/816304.jpg.
DR-VAL-30/220-240/700  FS1 Zasilacz LED
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
LED DRIVER VALUE
Nr Katalogowy: 
4058075240230
Symbol Sonepar: 
P10002698
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Zasilacz stałoprądowy LED o określonym natężeniu prądu. Cechy produktu: Dostępne wersje o mocy: 15 W, 20 W, 30 W, 45 W i 60 W. Zintegrowany zacisk przewodu umożliwia niezależną instalację. Trwałość: do 35 tys. godzin (przy maks. temperaturze tc). Stopień ochrony: IP20. Dedykowany, stały prąd wyjściowy. Niskie tętnienie prądu < 5%. Napięcie zasilania: 220…240 V. Częstotliwość pracy: 50/60 Hz. Praca z napięciem poniżej 60 V: bezpieczne, niskie napięcie (SELV). Zabezpieczenie w przypadku zwarcia elektrycznego i przed przeciążeniem. Korzyści ze stosowania produktu: Odpowiedni do pracy z wieloma typami LED i modułami COB LED. Doskonała proporcja ceny do wydajności. 3-letnia gwarancja. Szybka i łatwa instalacja. Wysoka wydajność i niezawodność. Obszar zastosowań: Odpowiednie do opraw oświetleniowych i modułów LED. Odpowiednie do opraw o stopniu ochrony I i II. Odpowiednie do instalacji oświetlenia wewnętrznego typu SELV. Biura, centra handlowe, szpitale, restauracje i hotele.

Dane techniczne

Długość
140 mm
Moc wyjściowa
30 - 30 W
Prąd wyjściowy
700 - 700 mA
Szerokość
45 mm
Wysokość
28 mm
Model
Statyczny
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP20
Do zastosowań zewnętrznych
Nie
Bez funkcji ściemniania
Tak
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Do zasilania napięciowego
Nie
Do zasilania prądowego
Tak
Obudowa
Obudowa z tworzywa sztucznego
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Zasilany prądem stałym
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar