DRI314024LD PrzekaźnikWEIDMUELLER

files/fotob/496196.jpg.
DRI314024LD Przekaźnik
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
D-SERIES DRI
Nr Katalogowy: 
7760056311
Kod EAN: 
6944169740169
Symbol Sonepar: 
P01397342
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Przekaźnik przełączający, zwiększający i wzmacniający sygnały cyfrowe do poziomu niskiego obciążenia wtórnego. Mała konstrukcja

Dane techniczne

Głębokość
28 mm
Liczba styków przełącznych
1
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
250 - 250 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
250 - 250 V
Napięcie pracy dla DC
250 - 250 V
Szerokość
13 mm
Wysokość
31 mm
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
21.6 - 26.4 V
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie wtykowe płaskie
Ze wskaźnikiem LED
Tak
Kompletny z gniazdem
Nie
Materiał pokrycia styków
Cyna
Materiał styków
Stop srebra i dwutlenku cyny (AgSnO2)
Polaryzacja napędu
Spolaryzowany
Rodzaj styku
Pojedynczy
Tryb przełączania napędu
Monostabilny
Z odłączalnymi zaciskami
Nie
Z wymuszonym prowadzeniem styku
Nie

Produkty powiązane i akcesoria

ESG 6/15 MM WS Oznacznik

Opis produktu

Oznaczniki do identyfikacji sprzętu. Oznaczniki można wyetykietować przy pomocy drukarki lub plottera i odpowiedniego oprogramowania

Dane techniczne

Długość
0.1 mm
Szerokość
15 mm
Wysokość
6 mm
Kolor
Biały
Magnetyczny
Nie
Model samoprzylepny
Tak
Przezroczysty
Nie
Tekstowy
Bez nadruku
Porównaj
2619940000
ESG 6/15 MM WS Oznacznik
Szybki podgląd: Opis i parametry
ESG 6/15 SDI MC NE WS Oznacznik

Opis produktu

Oznaczniki do identyfikacji sprzętu. Oznaczniki można wyetykietować przy pomocy drukarki lub plottera i odpowiedniego oprogramowania

Dane techniczne

Długość
1.2 mm
Szerokość
15 mm
Wysokość
6 mm
Kolor
Biały
Magnetyczny
Nie
Model samoprzylepny
Nie
Przezroczysty
Nie
Tekstowy
Bez nadruku
Porównaj
2558340000
ESG 6/15 SDI MC NE WS Oznacznik
Szybki podgląd: Opis i parametry
ESG 6/15 SDI MC SDR Oznacznik opis na zlecenie

Opis produktu

Oznaczniki do identyfikacji sprzętu. Oznaczniki można wyetykietować przy pomocy drukarki lub plottera i odpowiedniego oprogramowania

Dane techniczne

Szerokość
15 mm
Wysokość
6 mm
Kolor
Inne
Magnetyczny
Nie
Przezroczysty
Nie
Porównaj
2558310000
ESG 6/15 SDI MC SDR Oznacznik opis na zlecenie
Szybki podgląd: Opis i parametry
RIM 1 6/230VDC Moduł LED

Opis produktu

Moduł zabezpieczający chroni moduł przekaźnika oraz znajdujące się dalej elementy sterowania
Porównaj
7760056169
RIM 1 6/230VDC Moduł LED
Szybki podgląd: Opis i parametry
RIM 2 24/60VDC Moduł LED

Opis produktu

Moduł zabezpieczający chroni moduł przekaźnika oraz znajdujące się dalej elementy sterowania

Dane techniczne

Szerokość
12.5 mm
Wysokość
8.5 mm
Sposób montażu
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
7760056016
RIM 2 24/60VDC Moduł LED
Szybki podgląd: Opis i parametry
RIM 3 24/60VUC Przekaźnik akcesoria

Opis produktu

Moduł LED służy jako optyczny wskaźnik stanu i może zostać zamontowany jako wyposażenie dodatkowe w odpowiednim gnieździe

Dane techniczne

Szerokość
12.5 mm
Wysokość
8.5 mm
Sposób montażu
Inne
Rodzaj akcesorium/części
LED
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Tak
Porównaj
7760056018
RIM 3 24/60VUC Przekaźnik akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
RIM 3 6/24VUC Moduł LED ochronny

Opis produktu

Moduł LED służy jako optyczny wskaźnik stanu i może zostać zamontowany jako wyposażenie dodatkowe w odpowiednim gnieździe

Dane techniczne

Szerokość
12.5 mm
Wysokość
8.5 mm
Sposób montażu
Inne
Rodzaj akcesorium/części
LED
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Tak
Porównaj
7940018457
RIM 3 6/24VUC Moduł LED ochronny
Szybki podgląd: Opis i parametry
RIM2 6/24VDC Przekaźnik akcesoria

Opis produktu

Moduł zabezpieczający chroni moduł przekaźnika oraz znajdujące się dalej elementy sterowania

Dane techniczne

Szerokość
12.5 mm
Wysokość
8.5 mm
Sposób montażu
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
7760056015
RIM2 6/24VDC Przekaźnik akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
SDI 1CO Cokół przekaźnika

Opis produktu

Złącze żeńskie służącze przyjmowaniu wtyku przemysłowego w przekaźniku

Dane techniczne

Głębokość
61 mm
Liczba pinów
5
Szerokość
15.8 mm
Wysokość
80.2 mm
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Możliwość rozszerzenia
Tak
Z odłączalnymi zaciskami
Nie
Porównaj
7760056350
SDI 1CO Cokół przekaźnika
Szybki podgląd: Opis i parametry
SDI 1CO ECO Gniazdo przekaźnikowe

Opis produktu

Złącze żeńskie służącze przyjmowaniu wtyku przemysłowego w przekaźniku

Dane techniczne

Głębokość
29.2 mm
Liczba pinów
5
Szerokość
15.8 mm
Wysokość
73.3 mm
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Możliwość rozszerzenia
Nie
Z odłączalnymi zaciskami
Nie
Porównaj
7760056346
SDI 1CO ECO Gniazdo przekaźnikowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
SDI 1CO F ECO Cokół przekaźnika

Opis produktu

Złącze żeńskie służącze przyjmowaniu wtyku przemysłowego w przekaźniku

Dane techniczne

Głębokość
29.2 mm
Liczba pinów
5
Szerokość
15.8 mm
Wysokość
73.3 mm
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Możliwość rozszerzenia
Nie
Z odłączalnymi zaciskami
Nie
Porównaj
7760056348
SDI 1CO F ECO Cokół przekaźnika
Szybki podgląd: Opis i parametry
SDI 1CO P     
 Gniazdo przekaźnika

Opis produktu

Złącze żeńskie służącze przyjmowaniu wtyku przemysłowego w przekaźniku

Dane techniczne

Głębokość
42.7 mm
Liczba pinów
5
Szerokość
15.9 mm
Wysokość
102.1 mm
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie wtykowe
Możliwość rozszerzenia
Tak
Z odłączalnymi zaciskami
Nie
Porównaj
7760056364
SDI 1CO P Gniazdo przekaźnika
Szybki podgląd: Opis i parametry
SDI CLIP Obejma

Opis produktu

Zatrzask mocujący ustala pozycję przekaźnika na podstawie i ułatwia wyjmowanie przekaźnika
Porównaj
7760056352
SDI CLIP Obejma
Szybki podgląd: Opis i parametry
SDI CLIP P Obejma

Opis produktu

Zatrzask mocujący ustala pozycję przekaźnika na podstawie i ułatwia wyjmowanie przekaźnika
Porównaj
7760056389
SDI CLIP P Obejma
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar