Charakterystyka ogólna:
Drivia - rozdzielnice naścienne o szerokości 13 modułów w rzędzie
Pojemność od 13 do 52 modułów
Stopień ochrony IP30 - IK05 (IP40 - IK07 z drzwiami)
Druga klasa ochronności (montaż z tylną ścianką)
Materiał samogasnący odporność na żar 750 C
Zgodność z normami IEC 60670-24
Parametry produktu:
Drzwi do rozdzielnicy Drivia- Drzwi odwracalne- Możliwość wyposażenia we wkładkę z kluczem nr ref. 4013 91- Kolor biały RAL 9003- Do rozdzielnicy Drivia 3-rzędowej (4013 21)
Dane techniczne
Głębokość
36.9 mm
Szerokość
248.75 mm
Wysokość
497.25 mm
Wersja z drzwiami przeszklonymi
Nie
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Drzwi z zamkiem
Stopień ochrony (IP)
IP40
Wykończenie powierzchni
Inne
Stopień ochrony (NEMA)
1
Wersja drzwi z cięgnem rozłącznika
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC