Czułość progowa jasności
2 - 500 lx
Długość kabla przyłączeniowego
0 mm
Głębokość wbudowania
25 mm
Kąt detekcji w poziomie
-18 - 18 °
Liczba stref wykrywania
1
Maksymalna moc łączeniowa
100 W
Maksymalny czas załączenia
10 min
Maksymalny prąd załączania
4 A
Maksymalny zasięg boczny
0.5 m
Maksymalny zasięg na wprost
2 m
Min. głębokość puszki montażowej
30 mm
Minimalny czas załączenia
1 s
Napięcie znamionowe
9 - 27 V
Numer RAL (zbliżony)
9003
Optymalna wysokość montażowa
0.5 m
Opóźnienie wyłączania
5 s
Opóźnienie załączania
5 s
Szerokość wbudowania
48 mm
Zakres temperatury
-10 - 45 °C
Średnica pola detekcji na powierzchni
1 m
Minimalny prąd załączania
0.1 A
Maksymalne pole detekcji czujnika obecności
1 m²
Maks. moc przełączana LED
100 W
Do montażu sufitowego
Nie
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Proszkowanie
Gatunek materiału
Aluminium
Wykończenie powierzchni
Matowy
Do obciążeń pojemnościowych
Nie
Do transmisji bezprzewodowej
Nie
Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Monitorowanie zaplecza
Nie
Możliwość łączenia w sieć
Nie
Nadzór klatek schodowych
Tak
Przełącznik mostkujący
Nie
Regulacja stałego poziomu oświetlenia
Tak
Regulowana wartość nastawy czułości
Tak
Regulowana wartość progowa natężenia światła
Tak
Wejście modułów dodatkowych
Nie
Z czujnikiem akustycznym
Nie
Z elementem sygnalizacyjnym
Tak
Z kablem podłączeniowym
Nie
Zabezpieczenie przed skradaniem
Nie
Ze zdalnym sterowaniem
Nie