Napięcie zasilania 180÷253 V AC
Maksymalny prąd obciążenia AC-1 5 A
Próg zadziałania - regulowany 2÷2000 Lx
Opóźnienie zadziałania mniej niż 1 s
Częstotliwość promieniowania mikrofalowego 5,8 GHz
Maksymalna moc promieniowania 10 mW
Promień detekcji - regulowane (dla wysokości równej 2,5 m) 1÷10 m
Czas załączenia odbiornika - regulowany 5 s ÷ 12 min.
Pole detekcji poziomej 360°
Rodzaj detekcji promieniowanie mikrofalowe
Przyłącze zaciski 1mm²
Moment dokręcający 0,25 Nm
Pobór mocy 0,9 W
Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C
Wymiary 46 × 93 × 42 mm
Montaż do zabudowy
Stopień ochrony IP20
Dane techniczne
Czułość progowa jasności
2 - 2000 lx
Długość kabla przyłączeniowego
0 mm
Długość wbudowania
42 mm
Głębokość
42 mm
Głębokość wbudowania
93 mm
Kąt detekcji w poziomie
360 °
Kąt skanowania
0 °
Liczba stref wykrywania
1
Maksymalna moc łączeniowa
1250 W
Maksymalny czas załączenia
12 min
Maksymalny prąd załączania
1 A
Maksymalny zasięg boczny
10 m
Maksymalny zasięg na wprost
10 m
Min. głębokość puszki montażowej
45 mm
Minimalny czas załączenia
5 s
Napięcie znamionowe
195 - 265 V
Numer RAL (zbliżony)
9003
Optymalna wysokość montażowa
6 m
Opóźnienie wyłączania
0 s
Opóźnienie załączania
1 s
Prąd sterowania
0 mA
Szerokość
46 mm
Szerokość wbudowania
46 mm
Wysokość
93 mm
Wysokość montażu
2.5 m
Zakres częstotliwości
50 - 50 Hz
Zakres temperatury
-25 - 50 °C
Średnica
0 mm
Średnica pola detekcji na powierzchni
20 m
Średnica wbudowania
0 mm
Minimalny prąd załączania
5 A
Maksymalne pole detekcji czujnika obecności
0 m²
Maks. moc przełączana LED
75 W
Funkcja ściemniania
Nie
Do montażu sufitowego
Nie
Rodzaj czujnika
Wysokiej częstotliwości
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Sposób montażu
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Model
Czujnik ruchu
Stopień ochrony (IP)
IP20
Stopień ochrony (IP)
IP20
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Z interfejsem DALI
Nie
Do obciążeń pojemnościowych
Nie
Do transmisji bezprzewodowej
Nie
Z funkcją alarmu
Nie
Zabezpieczenie przed skradaniem
Nie
Regulacja stałego poziomu oświetlenia
Tak
Odporność udarowa
IK00
Regulowana wartość nastawy czułości
Tak
Monitorowanie zaplecza
Nie
Regulowana wartość progowa natężenia światła
Tak
Ze zdalnym sterowaniem
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Montaż ścienny
Nie
Możliwość łączenia w sieć
Nie
Sterowanie zdalne
Nie
Wejście modułów dodatkowych
Nie
Sterowanie HVAC
Nie
Z elementem sygnalizacyjnym
Tak
Nadzór klatek schodowych
Tak
Z czujnikiem akustycznym
Nie
Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła