DRM-04 15W LED IP40 Plafon z czujnikiem ruchuF&F

files/fotob/2281804.jpg.
DRM-04 15W LED IP40 Plafon z czujnikiem ruchu
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
DR
Nr Katalogowy: 
DRM-04
Kod EAN: 
5908312594659
Symbol Sonepar: 
P00695525
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Napięcie zasilania 230 V AC Próg zadziałania - regulowany 2÷2000 Lx Opóźnienie zadziałania mniej niż 1 s Częstotliwość promieniowania mikrofalowego 5,8 GHz Maksymalna moc promieniowania 10 mW Czas załączenia odbiornika - regulowany 5 sek ÷ 15 min. Pole detekcji poziomej 360° Maks. regulowany promień detekcji (h: 2.5 m, Temp. ˂ 24 °C) 2÷10 m Wysokość montażu czujnika 2,0÷6,0 m Źródło światła 96 x LED Barwa światła zimna, 6000 K Strumień świetlny 1030 Lm Moc elektryczna LED 15 W Pobór mocy czujnika ruchu 0,9 W Rodzaj detekcji promieniowanie mikrofalowe Przyłącze zaciski śrubowe 1,5 mm² Moment dokręcający 0,3 Nm Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary Ø295 mm; h:100 mm Montaż 4 wkręty do podłoża

Dane techniczne

Długość
0 mm
Długość wbudowania
0 mm
Liczba biegunów
0
Liczba źródeł światła
96
Maksymalna moc zestawu
15 W
Moc źródła światła
40 W
Napięcie znamionowe
195 - 265 V
Przekrój przewodu
0 mm²
Skuteczność świetlna oprawy
70 lm/W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
1030 lm
Szerokość
0 mm
Szerokość wbudowania
0 mm
Temperatura barwowa
6000 - 6000 K
Współczynnik harmonicznych (THD)
0
Współczynnik mocy
0
Wysokość/głębokość
100 mm
Wysokość/głębokość wbudowania
0 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-25 - 50 °C
Średnica wbudowania
0 mm
Średnica zewnętrzna
295 mm
Światłość
0 cd
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
0 h
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
0
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
0
Ujednolicony wskaźnik olśnienia (UGR)
0
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 35.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
0 %
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
0 %
Wartość efektu stroboskopowego SVM
0
Wartość migotania Pst LM
0
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 35.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
0 %
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 50.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
0 %
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 75.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
0 %
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 75.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
0 %
Do montażu wbudowanego
Nie
Do montażu natynkowego
Tak
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Tak
Do montażu ściennego
Tak
Rodzaj napięcia
AC
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP40
Wykończenie powierzchni
Matowy
Kolor obudowy
Biały
Barwa światła
Biały
Bez funkcji ściemniania
Tak
Z czujnikiem ruchu
Tak
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne matowe/satynowe
Montaż ścienny
Tak
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Odbłyśnik
Matowy
Odporność udarowa
IK00
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych
Nie
Rodzaj dyfuzora światła
Reflektor/odbłyśnik
Rodzaj okablowania
Końcowe
Rodzaj osprzętu
Nie wymagany
Rodzaj rastra
Biały
Rodzaj sterowania ściemnianiem
Bez ściemniania
Rozsył światła
Bezpośredni
Wiele barw
Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Z czujnikiem światła
Tak
Ze statecznikiem
Nie
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Nie

Pliki do pobrania

Informacja techniczna
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar