DRM-08 230VAC IP20 Czujnik ruchuF&F

files/fotob/2281174.jpg.
DRM-08 230VAC IP20 Czujnik ruchu
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
DR
Nr Katalogowy: 
DRM-08
Kod EAN: 
5908312599883
Symbol Sonepar: 
P01573504
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Napięcie zasilania 230 V AC Maksymalny prąd obciążenia AC-1 10 A Próg zadziałania - regulowany 3÷2000 Lx Opóźnienie zadziałania mniej niż 1 s Częstotliwość promieniowania mikrofalowego 5,8 GHz Maksymalna moc promieniowania 10 mW Pole detekcji 360° Promień detekcji - regulowane (dla wysokości równej 2,5 m) 1÷8 m Czas załączenia odbiornika - regulowany 10±3 s ÷ 12±1 min. Detekcja ruchu 0,6÷1,5 m/s Pole detekcji poziomej 360° Maks. regulowany promień detekcji (h: 2.5 m, Temp. ˂ 24 °C) 1÷8 m Wysokość montażu czujnika 2,0÷6,0 m Rodzaj detekcji promieniowanie mikrofalowe Przyłącze zaciski śrubowe 1,0 mm² Moment dokręcający 0,25 Nm Pobór mocy 0,9 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary Ø115 h: 24mm Montaż natynkowy Stopień ochrony IP20

Dane techniczne

Czułość progowa jasności
3 - 2000 lx
Długość kabla przyłączeniowego
0 mm
Długość wbudowania
0 mm
Głębokość
24 mm
Głębokość wbudowania
0 mm
Kąt detekcji w poziomie
360 °
Kąt skanowania
360 °
Liczba stref wykrywania
1
Maksymalna moc łączeniowa
2500 W
Maksymalny czas załączenia
12 min
Maksymalny prąd załączania
10 A
Maksymalny zasięg boczny
8 m
Maksymalny zasięg na wprost
8 m
Min. głębokość puszki montażowej
0 mm
Minimalny czas załączenia
10 s
Napięcie znamionowe
195 - 265 V
Napięcie znamionowe
230 V
Numer RAL (zbliżony)
9003
Optymalna wysokość montażowa
6 m
Opóźnienie wyłączania
0 s
Opóźnienie załączania
1 s
Prąd sterowania
0 mA
Szerokość
115 mm
Szerokość wbudowania
0 mm
Wysokość
24 mm
Zakres częstotliwości
50 - 50 Hz
Zakres temperatury
-25 - 50 °C
Średnica
115 mm
Średnica pola detekcji na powierzchni
16 m
Średnica wbudowania
0 mm
Minimalny prąd załączania
0 A
Maksymalne pole detekcji czujnika obecności
0 m²
Maks. moc przełączana LED
150 W
Funkcja ściemniania
Nie
Do montażu sufitowego
Tak
Rodzaj czujnika
Wysokiej częstotliwości
Do montażu ściennego
Tak
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Model
Czujnik ruchu
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Z elementem sygnalizacyjnym
Tak
Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Przełącznik mostkujący
Nie
Regulowana wartość nastawy czułości
Tak
Strefa dla zwierząt
Nie
Wymuszone wyłączenie
Tak
Monitorowanie zaplecza
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Do obciążeń pojemnościowych
Nie
Z interfejsem DALI
Nie
Do transmisji bezprzewodowej
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Z funkcją alarmu
Nie
Z kablem podłączeniowym
Nie
Zabezpieczenie przed skradaniem
Nie
Regulacja stałego poziomu oświetlenia
Tak
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Odporność udarowa
IK00
Nadzór klatek schodowych
Tak
Regulowana wartość progowa natężenia światła
Tak
Wymuszone załączenie
Nie
Ze zdalnym sterowaniem
Nie
Z czujnikiem akustycznym
Nie
Montaż ścienny
Tak
Możliwość łączenia w sieć
Nie
Przezroczysty
Nie
Wejście modułów dodatkowych
Nie
Sterowanie zdalne
Nie
Sterowanie HVAC
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie

Pliki do pobrania

Informacja techniczna
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty podobne

DRL-12 9-27VDC IP40 Czujnik odległości laserowy podtynkowy
Zielona oferta
Porównaj
F&F
DRL-12

DRL-12 9-27VDC IP40 Czujnik odległości laserowy...

DRL-12 9-27VDC IP40 Czujnik odległości laserowy podtynkowy
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar