DRO D4I NF P 200/150-1050/286 BK LEDV Zasilacz OPTOTRONICLEDVANCE

files/fotob/2383791.jpg.
DRO D4I NF P 200/150-1050/286 BK   LEDV Zasilacz OPTOTRONIC
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
4099854834066
Kod EAN: 
4099854834066
Symbol Sonepar: 
P10278525
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Sterowniki LED. Cechy produktu: Interfejs oparty na komunikacji DALI 2. Zakres prądu wyjściowego: 150…1050 mA. Dostępne z różnymi mocami: 22 W, 40 W, 60 W, 80 W, 110 W, 165 W i 200 W. Autonomiczne ściemnianie z sześcioma niezależnymi poziomami. Stały strumień świetlny (CLO). Łatwe i szybkie bezprzewodowe programowanie oprawy oświetleniowej za pomocą NFC. Zalety produktu: Dla opraw Zhaga Book18 i certyfikowanych D4i. Interfejs elektryczny i komunikacja danych w pełni oparte na otwartych standardach. W pełni programowalne za pomocą oprogramowania (NFC). Wysoka ochrona przeciw przepięciom: aż do 10 kV (klasa I lub II). Trwałość: do 100 000 godzin (w zależności od temperatury Tc). Standaryzowana komunikacja DALI 2 (w tym dane monitorujące, pomiar energii). Programowanie BOX: wszystkie sterowniki w jednym BOX można zaprogramować w jednym kroku. Obszary zastosowań: Oświetlenie ulic i przestrzeni miejskich. Przemysł. Nadaje się do zastosowań zewnętrznych w oprawach IP > 54. Nadaje się do użytku w oprawach zewnętrznych o klasie ochronności I i II. Porady dotyczące bezpieczeństwa: Wszystkie podłączenia elektryczne muszą być wykonane przez osobę wykwalifikowaną.. Uwaga, ryzyko porażenia prądem.. Przed instalacją należy odłączyć zasilanie.. Nie otwierać obudowy

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar